MUELLER INDUSTRIES ท่อทองแดงและท่อ
ท่อและท่อทองแดงใช้ในระบบประปา เครื่องทำความเย็น HVAC และระบบอัดอากาศ โดยให้ความต้านทานต่อแบคทีเรียและสารปนเปื้อนอื่นๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น แร็ปเตอร์...อ่านเพิ่มเติม
ท่อทองแดง
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | KH05010 | ฿2,712 | RFQ |
B | 656R | ฿7,784 | RFQ |
C | MH20010 | ฿11,185 | RFQ |
D | 606 | ฿37,063 | RFQ |
A | KH03002 | ฿426 | RFQ |
E | AC14010 | ฿9,155 | RFQ |
C | MH10010 | ฿3,616 | RFQ |
A | KH06005 | ฿2,142 | RFQ |
F | ง06020P | ฿2,307 | RFQ |
G | LS12100 | ฿58,091 | RFQ |
H | D02100 | ฿5,700 | RFQ |
A | KH14010 | ฿12,356 | RFQ |
A | KH10010 | ฿5,655 | RFQ |
H | KR06060 | ฿31,517 | RFQ |
C | LH06010 | ฿3,646 | RFQ |
I | AC12010 | ฿6,733 | RFQ |
J | K | ฿44,308 | RFQ |
K | K | ฿8,528 | RFQ |
F | ง04020P | ฿1,385 | RFQ |
C | LH12010 | ฿7,837 | RFQ |
B | 655R | ฿5,886 | RFQ |
L | ง12100P | ฿22,573 | RFQ |
M | LH05010 | ฿2,697 | RFQ |
J | K | ฿12,477 | RFQ |
J | แอลเอสซี2020พี | ฿2,253 | RFQ |
ท่อทองแดงแบบตรง: ประเภท DWV
ท่อทองแดงของ Mueller Industries ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในระบบ ACR (เครื่องปรับอากาศ / เครื่องทำความเย็น) ระบบประปา และการใช้งาน DWV (ระบาย-เสีย-ระบาย) ท่อทองแดง Streamline Series ของแบรนด์มีความแข็งแรง แม่นยำ สะอาด ทนทานต่อการกัดกร่อนและการนำความร้อนได้ดีเยี่ยม หน่วยเหล่านี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ASTM B88 และ B306 และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกท่อทองแดงเหล่านี้ได้หลากหลายในพิกัดแรงดันตั้งแต่ 150 ถึง 330 PSI บน Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Mueller Industries
ท่อทองแดงของ Mueller Industries ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในระบบ ACR (เครื่องปรับอากาศ / เครื่องทำความเย็น) ระบบประปา และการใช้งาน DWV (ระบาย-เสีย-ระบาย) ท่อทองแดง Streamline Series ของแบรนด์มีความแข็งแรง แม่นยำ สะอาด ทนทานต่อการกัดกร่อนและการนำความร้อนได้ดีเยี่ยม หน่วยเหล่านี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ASTM B88 และ B306 และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกท่อทองแดงเหล่านี้ได้หลากหลายในพิกัดแรงดันตั้งแต่ 150 ถึง 330 PSI บน Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Mueller Industries
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4 นิ้ว หนา .095 นิ้ว 10 ฟุต
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
MH40010 | AB6UUR | ฿34,578 | RFQ |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 2.5 นิ้ว หนา .080 นิ้ว 10 ฟุต
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
LH24010 | AB6UUUU | ฿17,004 | RFQ |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4 นิ้ว หนา .134 นิ้ว 10 ฟุต
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
KH40010 | AB6UUT | ฿47,827 | RFQ |
คุณสมบัติ
- อุปกรณ์ทองแดง Mueller Streamline ทำจากทองแดงเพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน สามารถทนต่อความเครียดสูงสุดถึง 570 psi โดยไม่มีความล้มเหลว
- ขดลวดท่อทองแดงน้ำหนักเบาเหล่านี้มีผนังหนา ทำให้เหมาะสำหรับระบบฉีดน้ำดับเพลิง อุณหภูมิสุดขั้ว (ระหว่าง 32 และ 400 องศาฟาเรนไฮต์) และการทำความร้อนแบบไฮโดรนิก
- พิมพ์ K ท่อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำหลักและเมตร ตลอดจนสร้างสายปั๊มสุญญากาศใต้ดินสำหรับงานหนัก
กลไกการทำงาน
- เมื่อท่อทองแดงถูกบีบอัดหรือบัดกรีด้วยเหล็ก จะทำให้มั่นใจได้ว่ามีการสัมผัสทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เป็นผลให้เหล็กกัดกร่อนมากกว่าทองแดงซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วบวกบูชายัญ
- ทองแดงมีพื้นผิวเฉื่อยและทำให้เกิดปฏิกิริยาลดออกซิเจนแบบแคโทดิก
- ท่อเหล่านี้ถ่ายโอนของเหลวและสามารถทนต่อความเครียดที่รุนแรง เช่น ความดันและอุณหภูมิสูง จุดหลอมเหลวสูงสุดช่วยรักษาความดันเมื่อท่อถูกเปลวไฟหรือที่อุณหภูมิสูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
คำถามที่พบบ่อย
เป็นทองแดง ACR ชนิด K หรือไม่
ทองแดงที่ใช้สำหรับสายทำความเย็นถูกกำหนดให้เป็นประเภท ACR (เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นภาคสนาม) ท่อทำความเย็นแบบท่อทองแดงเหล่านี้ป้องกันการถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลวในอากาศโดยรอบและท่อ ตลอดจนป้องกันการควบแน่นบนท่อ
Mueller Industries ผลิตอะไร?
อุตสาหกรรม Mueller Streamline นำเสนอโซลูชั่นระบบประปาที่หลากหลายเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการควบคุมการไหลในการเชื่อมต่อประเภทต่างๆ แคตตาล็อกอุปกรณ์ทองแดง Mueller Streamline ประกอบด้วยวาล์ว ท่อสังกะสี ท่อสีดำ ตัวกรอง PVC CPVC ทองเหลือง อุปกรณ์ท่อสีดำและ ABS อุปกรณ์ท่อ และชิ้นส่วนทางกลหรือระบบประปาอื่นๆ แค็ตตาล็อกอุปกรณ์ฟิตติ้งของมูลเลอร์มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม เหล็ก พลาสติก ทองแดง และโลหะผสมทองแดง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ตั้งของ Mueller Industries อยู่ที่ไหน?
Mueller Industries ตั้งอยู่ในฟุลตัน รัฐมิสซิสซิปปี้ ให้บริการผลิตท่อทองแดง Streamline
ASTM B88 คืออะไร?
แคตตาล็อกอุปกรณ์ทองแดง Mueller Streamline ให้ข้อกำหนด ASTM B88 เพื่อให้ครอบคลุมท่อน้ำทองแดงไม่มีรอยต่อที่ใช้กันทั่วไปกับอุปกรณ์บัดกรี บาน ข้อต่อ งอหรือบีบอัด เหมาะสำหรับงานประปาทั่วไป
ใครเป็นผู้ก่อตั้ง Mueller Industries?
แบรนด์ Mueller Industries มีประวัติย้อนหลังไปถึงปี 1852 เมื่อ Hieronymous Mueller อพยพไปยังสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นนักประดิษฐ์ที่มีความสนใจในระบบประปา โดยเฉพาะท่อประปาที่ใช้ทองแดง
ท่อทองแดงกับท่อทองแดงต่างกันอย่างไร?
ท่อโดยทั่วไปมีราคาแพงกว่าท่อเนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่เข้มงวดกว่า อย่างไรก็ตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่วัดและระบุ (OD) ของท่อนั้นเกือบจะแม่นยำในกรณีส่วนใหญ่ ท่อทองแดงมักจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่วัดได้ (ใหญ่กว่า OD ที่ระบุไว้ 1/8 นิ้ว)
ท่อ M ทองแดงบริสุทธิ์หรือไม่?
ท่อทองแดง Mueller ทั้งหมดที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM เป็นทองแดงบริสุทธิ์ 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจริงใหญ่กว่าขนาดมาตรฐาน 1/8 นิ้ว
จำเป็นต้องขัดท่อทองแดงหรือไม่?
การขัดท่อทองแดงเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ ขอบที่แหลมคมอาจทำให้เกิดความปั่นป่วนในท่อน้ำ ส่งผลให้เกิดการกัดกร่อน ซีลที่เสียหาย และอื่นๆ
ท่อทองแดง Type K มีประโยชน์อย่างไร?
ท่อทองแดง Type K Mueller มีผนังที่หนาที่สุดของท่อทั่วไปทุกประเภท ออกแบบมาเพื่อการป้องกันอัคคีภัย การจ่ายน้ำ HVAC น้ำมัน และการใช้งานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมประปา เครื่องปรับอากาศ หรือระบบทำความร้อนแบบไฮโดรลิก ท่อ Type K สามารถใช้ได้กับข้อต่อแบบบีบอัดและบาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ชุดเครื่องมือช่าง
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- อุปกรณ์วัด
- ตำรวจทหารและถุงมือยุทธวิธี
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดในการก่ออิฐ
- เครื่องเขย่าและโรเตเตอร์
- ล็อคแบบบิด
- เพลา Arbors
- YMW TAPS ต๊าปท่อเหล็กกล้าเครื่องมือ M1 ผิวสีสดใส
- DELTA LOCK ล็อควงล้อแก้วน้ำ
- VULCAN HART สวิตช์ลูกโซ่
- AME INTERNATIONAL นัทบัดดี้
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD หน้ากากแบบเต็มหน้า
- SPEEDAIRE ปืนลม
- DAYTON ตัวเรือนมอเตอร์
- APPROVED VENDOR โวลูเวสเซล 1600 มล
- ADB HOIST RINGS MFG. ชุดซ่อมสกรูยึด
- REGAL ดอกเอ็นมิลล์เกลียวสูง ปลายเดี่ยว 2 ฟัน ไฮสปีด ซีซี ไบรท์