MORSE DRUM ตู้กลอง เครื่องจ่ายกลองมอร์สใช้สำหรับกวนและจ่ายเนื้อหาของกลอง Kontrol-Karrier ดรัมพาหะ / เครื่องเอียง / ออแกไนเซอร์ ใช้ในการยก ขนส่ง และเทวัสดุจากถังเหล็ก / โพลี / ไฟเบอร์ มีล้อและโซ่ดึงสำหรับควบคุมมุมเอียงของดรัมได้อย่างแม่นยำ
เครื่องจ่ายกลองมอร์สใช้สำหรับกวนและจ่ายเนื้อหาของกลอง Kontrol-Karrier ดรัมพาหะ / เครื่องเอียง / ออแกไนเซอร์ ใช้ในการยก ขนส่ง และเทวัสดุจากถังเหล็ก / โพลี / ไฟเบอร์ มีล้อและโซ่ดึงสำหรับควบคุมมุมเอียงของดรัมได้อย่างแม่นยำ
พาวเวอร์เอียงด้านล่าง-Hook Kontrol-Karrier
Morse Power Tilt Kontrol-Karriers ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านล่าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกถังพลาสติกเหล็กและไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1500 ปอนด์ Kontrol-Karriers 195A ซีรีส์มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ TEFC 1/3 เฟสพร้อมจี้ควบคุมสองปุ่มสำหรับการหมุน 360 องศาทั้งสองทิศทาง) ถึง จัดให้มีการควบคุมการจ่าย นอกจากนี้ยังมีสายรัดโพลีเอสเตอร์สองเส้นพร้อมวงล้อสำหรับยึดถัง เลือกจาก Kontrol-Karriers ด้านล่างที่หลากหลายซึ่งมีให้ในรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ Raptor Supplies.
Morse Power Tilt Kontrol-Karriers ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านล่าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกถังพลาสติกเหล็กและไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1500 ปอนด์ Kontrol-Karriers 195A ซีรีส์มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ TEFC 1/3 เฟสพร้อมจี้ควบคุมสองปุ่มสำหรับการหมุน 360 องศาทั้งสองทิศทาง) ถึง จัดให้มีการควบคุมการจ่าย นอกจากนี้ยังมีสายรัดโพลีเอสเตอร์สองเส้นพร้อมวงล้อสำหรับยึดถัง เลือกจาก Kontrol-Karriers ด้านล่างที่หลากหลายซึ่งมีให้ในรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | กลอง Dia | ชิ้น | ระยะ | ทนต่อประกายไฟ | สไตล์เอียง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 195A-1-115 | ฿400,400 | |||||||
A | 195G-3-460 | ฿442,432 | |||||||
A | 195ก-1-220-50 | ฿413,381 | |||||||
B | 195G-1-220-50 | ฿444,640 | |||||||
A | 195G-1-115 | ฿430,920 | |||||||
A | 195G-3-230 | ฿413,239 | |||||||
C | 195 ก | ฿427,712 | |||||||
C | 195GM-A | - | RFQ | ||||||
A | 195A-3-230 | ฿379,781 | |||||||
A | 195A-3-460 | ฿409,309 | |||||||
C | 195A-A | ฿390,218 |
ด้านล่างตะขอกลอง Karrier มือถือควบคุมการเอียง
ตัวยึดกลองแบบขอเกี่ยวด้านล่างมอร์ส เคลื่อนย้าย เอียง และจ่ายเนื้อหาของกลองที่บรรจุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับถังที่มีโครงเป็นเหล็ก พลาสติก เหล็ก หรือไฟเบอร์ ซึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน 800 ปอนด์ ตัวกั้นถังเหล่านี้มีกลไกการเอียงแบบแมนนวลสำหรับการเทระดับต่ำโดยหมุนได้ 360 องศาทั้งสองทิศทางและกลไกการล็อคสำหรับล็อค กลองในมุมที่ต้องการ มาพร้อมกับระบบจับดรัมแบบ 2 ชิ้นเพื่อการยึดดรัมอย่างแน่นหนาและป้องกันไม่ให้ลื่นไถลเมื่อยกขึ้น เลือกจาก Drum-Karriers แบบขอเกี่ยวด้านล่างที่มีให้สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมสูงสุด 23 นิ้ว บน Raptor Supplies.
ตัวยึดกลองแบบขอเกี่ยวด้านล่างมอร์ส เคลื่อนย้าย เอียง และจ่ายเนื้อหาของกลองที่บรรจุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับถังที่มีโครงเป็นเหล็ก พลาสติก เหล็ก หรือไฟเบอร์ ซึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน 800 ปอนด์ ตัวกั้นถังเหล่านี้มีกลไกการเอียงแบบแมนนวลสำหรับการเทระดับต่ำโดยหมุนได้ 360 องศาทั้งสองทิศทางและกลไกการล็อคสำหรับล็อค กลองในมุมที่ต้องการ มาพร้อมกับระบบจับดรัมแบบ 2 ชิ้นเพื่อการยึดดรัมอย่างแน่นหนาและป้องกันไม่ให้ลื่นไถลเมื่อยกขึ้น เลือกจาก Drum-Karriers แบบขอเกี่ยวด้านล่างที่มีให้สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมสูงสุด 23 นิ้ว บน Raptor Supplies.
Kontrol-Karrier ที่วางดรัมด้านล่างตะขอ / เครื่องเอียง / เครื่องจ่าย
Kontrol-Karrier สำหรับถังเหล็กหรือพลาสติก 208 ลิตร SS ฝา 680 กก
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
KF-185S2-HD | AF6EZR | ฿419,776 |
ตัวจัดการดรัมด้านล่างตะขอ ความจุ 900 ปอนด์
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
KF-185S3-HD | ซีดีทูยัวร์ | ฿449,527 |
กำหนดเองกลอง Karrier
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
85S-NDT | ซีดีทูวาย | ฿118,618 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้องกันการตก
- เครื่องมือสื่อสาร
- สัญญาณ
- ปั๊มน้ำ
- บรอนซ์
- ศูนย์ล็อคและสถานี
- บัดกรี
- ล้อไม่ทอแบบยูนิต
- Snap-Ons พลาสติก
- ตารางการบรรจุ
- MASTER LOCK Ball Valve Lockout สีแดง
- TSUBAKI Power Lock (r) Ke ซีรี่ส์
- EATON Elbow อะแดปเตอร์ท่อไฮโดรลิค
- AIPHONE หน่วยแลกเปลี่ยนกลาง
- SMC VALVES กระบอกสูบ Tie-Rod ซีรี่ส์ Acnl
- GRAINGER แผ่นอะคริลิกใสป้องกันรอยขีดข่วน
- PARKER ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบจีบพร้อมการเชื่อมต่อ SAE
- STANLEY เครื่องบินมือ
- WHEATON อาหารและจานเพาะเชื้อ
- HUMBOLDT เครื่องขัดถู แอล.เอ