MORSE DRUM Kontrol-Karrier 185XGR ถังเหล็ก 208 ลิตรความจุ 1134 กก
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคเรียร์กลองด้านล่างพร้อมระบบควบคุมการเอียงเพื่อยกและเทกลองเหนือศีรษะ |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
กลอง Dia | 22.5 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | เหล็กยาง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-185xgr.pdf |
ทนต่อประกายไฟ | ใช่ |
เอียง | ดึงโซ่ |
สไตล์เอียง | ดึงโซ่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | กลอง Dia | ขนาดถังซัก | ชิ้น | วัสดุ | ทนต่อประกายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185A | ปอนด์ 800 | 22 "ถึง 23.5" | 55 แกลลอน. | ตัวยกกลองด้านล่างตะขอ | - | ไม่ | ฿50,641 | ||
185A-GR | ปอนด์ 2000 | 22.5 " | 55 แกลลอน. | แคเรียร์กลองด้านล่างพร้อมระบบควบคุมการเอียงเพื่อยกและเทกลองเหนือศีรษะ | - | ไม่ | ฿131,184 | ||
185A-HD | ปอนด์ 1500 | 22 "ถึง 23.5" | 55 แกลลอน. | แคเรียร์กลองด้านล่างพร้อมระบบควบคุมการเอียงเพื่อยกและเทกลองเหนือศีรษะ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ไม่ | ฿68,539 | ||
185A-HDSS | ปอนด์ 1500 | 22 "ถึง 23.5" | 55 แกลลอน. | แคเรียร์กลองด้านล่างพร้อมระบบควบคุมการเอียงเพื่อยกและเทกลองเหนือศีรษะ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ใช่ | ฿127,832 | ||
185AM | ปอนด์ 800 | 22 "ถึง 23.5" | 55 แกลลอน. | แคเรียร์กลองด้านล่างพร้อมระบบควบคุมการเอียงเพื่อยกและเทกลองเหนือศีรษะ | - | ใช่ | - | RFQ
| |
185AM-HD | ปอนด์ 1500 | 22 "ถึง 23.5" | 55 แกลลอน. | แคเรียร์กลองด้านล่างพร้อมระบบควบคุมการเอียงเพื่อยกและเทกลองเหนือศีรษะ | - | ใช่ | - | RFQ
| |
185G | ปอนด์ 800 | 22.5 " | 30 แกลลอน. | แคเรียร์กลองด้านล่างพร้อมระบบควบคุมการเอียงเพื่อยกและเทกลองเหนือศีรษะ | เหล็ก | ไม่ | ฿63,422 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.