ปั๊มกลอง
โดยทั่วไปแล้วปั๊มแบบดรัมใช้สำหรับถ่ายโอนของเหลวจากถังหรือภาชนะบรรจุ ใช้ในการแปรรูปทางเคมี ยา การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และยานยนต์...อ่านเพิ่มเติม
ปั๊มหิ้วแบบใช้ไฟฟ้า, มอเตอร์ 1/2 แรงม้า, 275 Gal-330 Gal สำหรับขนาดคอนเทนเนอร์, 110VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
DEFTPP120 | CN9RQJ | ฿64,029 |
ปั๊มกลองแบบมือโยก ลูกสูบ 55 แกลลอน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
เดฟดีพีพี | CN9RQC | ฿13,285 |
โท๊ตวาล์ว, EPDM
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F21863000 | CT7UYY | ฿3,032 |
ข้อต่อ Epdm/โพลีโพรพีลีน/สเตนเลส
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F1536000C | CT7UXW | ฿11,849 |
Tote Valve, EPDM/สเตนเลส
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F17137000 | CT7UYZ | ฿5,249 |
ปั๊มดรัมแบบใช้ไฟฟ้า, มอเตอร์ 1 1/10 แรงม้า, 275 แกลลอนสำหรับขนาดตู้คอนเทนเนอร์, 110VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
SP-ENC-V/SP-8850-47 | CU4HEH | ฿230,132 |
ปั๊มดรัมแบบใช้ไฟฟ้า, มอเตอร์ 1 1/10 แรงม้า, 275 แกลลอนสำหรับขนาดตู้คอนเทนเนอร์, 220VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
SP-ENC-2-V/SP-8850-47 | CU4HEJ | ฿231,803 |
ปั๊มดรัมแบบใช้ไฟฟ้า, มอเตอร์ 1 1/10 แรงม้า, 55 แกลลอนสำหรับขนาดตู้คอนเทนเนอร์, 110VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
SP-ENC-V/SP-8850-39 | CU4HEK | ฿215,210 |
ปั๊มดรัมแบบใช้ไฟฟ้า, มอเตอร์ 1 1/10 แรงม้า, 55 แกลลอนสำหรับขนาดตู้คอนเทนเนอร์, 220VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
SP-ENC-2-V/SP-8850-39 | CU4HEL | ฿209,573 |
ปั๊มดรัมแบบใช้ลม 55 แกลลอน สำหรับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 11 Gpm
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
E5PP2R259D-กลอง | CU7WQF | ฿96,252 |
ปั๊มโรตารีโพลีโพรพิลีน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
90PP | CV4NQW | ฿6,535 |
ปั๊มลม 1/2 แรงม้า 212 องศา F
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
EFS-40 / S4 | AA7AJC | ฿69,477 |
ปั๊มกลอง 1/3 Hp 3/4 นิ้วเต้าเสียบ 49 นิ้วความยาวโดยรวม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
ชุด EFV-40 & S1 | AE3UDT | ฿34,469 |
กลองไฟฟ้า 115 โวลท์
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
ปั๊ม HCB | เอจีทูทูล | ฿225,215 |
ปั๊มถังโรตารี่ 55 แกลลอน 1 18 อัตราปั๊ม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
55-303 | AH9QRU | ฿6,767 |
ข้อต่อ คอมโพสิต/Epdm
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F20436000 | CT7UXU | ฿9,087 |
หัวฉีดดรัมปั๊ม, อัตโนมัติ, ใช้ได้กับน้ำมันไอเสียดีเซล, ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว, Bsp, Bsp
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F0061700A | CT7UXZ | ฿14,089 |
ปั๊มดรัมแบบใช้ไฟฟ้า, มอเตอร์ 1/2 แรงม้า, 55 แกลลอนสำหรับขนาดคอนเทนเนอร์, โพลีเอทิลีน, 1.8
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
DEFDP12V | CN9RPZ | ฿28,166 |
หัวฉีดดรัมปั๊ม, อัตโนมัติ, ใช้ได้กับน้ำมันไอเสียดีเซล, แบบมิเตอร์, ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว, Bsp
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F0061701A | CT7UYA | ฿25,467 |
ปั๊มดรัมแบบใช้ไฟฟ้า, มอเตอร์ 1/10 Hp, 275 Gal-330 Gal สำหรับขนาดคอนเทนเนอร์, 12VDC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F00204080 | CT7UYB | ฿20,444 |
ปั๊มดรัมแบบใช้ไฟฟ้า, มอเตอร์ 2/3 แรงม้า, 50 Gal-55 Gal สำหรับขนาดคอนเทนเนอร์, 110VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F00201A4G | CT7UYJ | ฿43,799 |
ปั๊มกลอง
ปั๊มแบบดรัมได้รับการออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอน / กำจัดของเหลวน้ำมันและเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องหมุนหรือตีกลองหนักในการกลั่นและการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม Raptor Supplies นำเสนอ Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera และ Vestil ปั๊มดรัมที่มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถพกพาไปยังไซต์งานได้สูงสุด เดย์ตัน ปั๊มดรัมไฟฟ้ามาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย AC ในตัวเพื่อให้อัตราการไหลสูงถึง 22 gpm ระบบป้องกันความร้อนสำหรับป้องกันสภาวะร้อนเกินไปและการตั้งค่าความเร็วตัวแปรสำหรับปรับให้เข้ากับการใช้งานที่ต้องการ ปั๊มกลองจาก อัตราการเติม โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียม / สเตนเลสสตีล 304 / โพลีโพรพิลีน เพื่อให้รับแรงกระแทกและป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง เลือกจากปั๊มเหล่านี้ที่มีอยู่มากมายในตัวเลือกพิกัดกระแส 5.4, 5.9 และ 6A
คำถามที่พบบ่อย
What factors should I consider while choosing a drum pump?
- Consider the fluid's viscosity for proper pump selection.
- Choose a pump suitable for your drum size.
- Verify materials can handle the fluid without corrosion.
- Determine the required flow rate for efficient transfer.
- Select based on manual / electric operation and type (e.g., rotary, piston).
- Assess if the pump is easy to move between drums.
- Look for grounding straps, explosion-proof motors or leak-proof seals for hazardous fluids.
How do I install drum pumps?
- Inspect the pump and drum for any damage or defects before installation.
- Position the drum pump near the drum that contains the fluid you want to transfer.
- Ensure the drum is securely stabilised and positioned on a level surface to prevent tipping.
- Remove the drum's bung or lid to access the interior.
- Insert the suction tube of the drum pump into the drum, ensuring it reaches the bottom.
- Secure the pump to the drum using any provided fasteners or clamps, ensuring a tight seal.
- Connect the discharge hose of the pump to the desired outlet or container for fluid transfer.
- Prime the pump by manually operating the pump handle or activating any priming mechanism.
- Turn on the pump and begin transferring fluid from the drum to the desired location.
- Monitor the fluid transfer process and adjust the pump's speed or flow rate as needed.
How do I clean and maintain these drum pumps?
- After each use, flush the drum pump with a compatible solvent or cleaning solution.
- Use a brush or cloth to remove any residue or debris from the pump's surfaces.
- Rinse the pump thoroughly with clean water to remove any remaining cleaning solution.
- Dry the pump completely with a clean, dry cloth to prevent rust or corrosion.
- Inspect the pump for any signs of wear, damage or leaks.
- Tighten any loose fittings or connections as needed.
- Apply a light coating of lubricant to moving parts to ensure smooth operation.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิทช์
- ล้อและล้อ
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องยนต์
- เครื่องมืองัด
- ผู้ติดต่อเสริม
- ลูกล้อพิเศษ
- สลักเกลียว
- ติดผนัง Jibs
- Receptacle และ GFCI Tester Accessories
- LOOS สายรัดปลายตา
- DAYTON ตัวเก็บประจุเริ่มต้นมอเตอร์เครื่องมือไฟฟ้าแบบเพลาคู่
- JABSCO มาตรฐานใบพัดแบบยืดหยุ่น
- WEARWELL 574 ซีรีส์แผ่นกันรอยพับแบบโมดูลาร์
- JAMCO รุ่น CZ Adjustable Shelf Stock Truck
- DIXON ชุดซีล DQC Ea-Series
- ALL GEAR เกลียวอวนบิด
- SMC VALVES ปะเก็น
- REGAL ดอกกัดโคบอลต์ ปลายคู่ ไฮสปีด CC 4 ฟัน ไบรท์
- CHICAGO PNEUMATIC กล้อง