ที่หนีบหู
แคลมป์รัดหู (รูปแบบหนึ่งของแคลมป์รัดท่อ) คือตัวยึดที่มี 'หู' ซึ่งจะถูกพันเข้ากับท่อ ท่อ หรือท่อ เพื่อให้การเชื่อมต่อแน่นหนาและป้องกันการรั่วซึม มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย...อ่านเพิ่มเติม
หูหนีบสองข้างขนาด 3/16 นิ้วเหล็กชุบซิงค์แพ็ค 100 อัน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
305 | CE7BGH | - | RFQ |
ที่หนีบหู Stepless, 7/16 นิ้ว, สแตนเลส 304
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
989 | CE7BGR | - | RFQ |
Pinch-On Clamp หูคู่เหล็กชุบสังกะสีขนาด 3/8 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
811 | CE7BGM | - | RFQ |
Pinch-On Clamp หูคู่เหล็กชุบสังกะสีขนาด 5/16 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
709 | CE7BGK | - | RFQ |
ที่หนีบหู Stepless, 9/32 นิ้ว, สแตนเลส 304
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
983 | CE7BGP | - | RFQ |
ที่หนีบหู
ที่หนีบหูออกแบบมาเพื่อใช้กับ ปากคีบ สำหรับเชื่อมต่อท่ออ่อน ท่อและข้อต่อในระบบประปา การผลิต การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม และการใช้งานด้านการผลิต Raptor Supplies มีแคลมป์รัดท่อหูแบบเหล็ก ไนลอน และสเตนเลส Oetiker, Dixon, Oferta Motor และ HCL Fasteners ให้เลือกมากมาย
ที่หนีบ Oetiker มีการออกแบบ 360 องศาสำหรับแรงกดพื้นผิวที่สม่ำเสมอและแรงอัดเหนือชิ้นงานเพื่อให้มั่นใจในการยึดเกาะที่แน่น นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับอินเตอร์ล็อคในตัวเพื่อขจัดปัญหาการคลายตัวของแคลมป์เมื่อติดตั้ง
ที่หนีบสไตล์หู จากตัวยึด HCL เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ การนวดด้วยพลังน้ำ ยานยนต์ และการเกษตร
ที่หนีบหู Dixon มีสปริงในตัวเพื่อให้แคลมป์หายใจได้โดยไม่คลาย ที่หนีบหูเหล่านี้มีจำหน่ายหลายชิ้นตั้งแต่ 100 ถึง 5000 ชิ้น Raptor Supplies.
ใช้
ที่หนีบหูเหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำถึงสูง เช่น การทำเหมือง การเกษตร รถยนต์ การทำความร้อนและการระบายอากาศ อาหารและเครื่องดื่ม ระบบจ่าย การชลประทาน สารเคมี และงานประปา แคลมป์หูแบบสร้างด้วยสังกะสี / ไนลอน / สเตนเลสสตีลเหล่านี้ใช้กับท่อยาง ท่อพลาสติก สายไฟฟ้า และท่อเชื่อม
คุณสมบัติ
Oetiker ที่หนีบหู:
- ที่หนีบสไตล์ Oetiker 2 หูมีแรงกดปานกลางและแหวนเสียบผนังบางที่มีการออกแบบแบบสองหูเพื่อการยึดเกาะที่พิเศษยิ่งขึ้น
- พวกมันให้การบีบอัดที่สม่ำเสมอ 360 องศา เช่นเดียวกับพื้นผิวและแรงดันคงที่รอบๆ สายยาง ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการการขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากความร้อนและการสั่นสะเทือน
- แคลมป์เหล่านี้มีเหล็กชุบสังกะสีหรือโครงสร้างเหล็กสแตนเลสเพื่อประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน
- การกำหนดค่าแบบชิ้นเดียวของที่หนีบหูเหล่านี้รับประกันการปิดผนึกในเชิงบวกและการงัดแงะ
- ที่หนีบหู Oetiker เหล่านี้มาพร้อมกับขอบที่มีรอยคมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสายยาง
- นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้ระดับความยืดหยุ่น ซึ่งเกิดจากการขยายตัวจากความร้อนหรือการสั่นสะเทือน ดังนั้นจึงรองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่ต่อเข้าด้วยกัน
- รุ่นที่เลือก ได้แก่ ซีรี่ส์ 167 ที่หนีบแบบไม่มีขั้นบันไดมีการเชื่อมต่อท่อประปา PEXGrip ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งจับท่อได้เพื่อการติดตั้งที่ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย มีการออกแบบลิ้นในร่องที่ออกแรงกดโดยใช้แรงในแนวรัศมีอย่างต่อเนื่อง
- สิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนรูปที่มองเห็นได้ของแคลมป์ปรับได้ของ Oetiker เป็นหลักฐานของการปิดที่เหมาะสมในขณะที่เชื่อมต่อท่อ PEX กับข้อต่อพลาสติกในเครื่องชงกาแฟและเครื่องหยอดเหรียญ และสามารถปรับให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุต่างๆ ได้
- Oetiker ที่หนีบหูเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรองรับท่อและสายยางที่มีความยาว พวกเขาใช้กลไกเชื่อมต่อแบบกลไกแทนการเชื่อมแบบจุดต่อชุดจับยึด เพื่อลดอัตราการออกซิเดชันรอบองค์ประกอบการปิด
โอเฟอร์ต้า มอเตอร์ ที่หนีบหู:
- แคลมป์แบบไม่มีขั้นของ Oferta Motor เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ที่ลดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัส
ดิซอน ที่หนีบหู:
- ที่หนีบหูแบบไม่มีขั้นบันไดของ Dixon สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกดหรือการหดตัวของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง มีสปริงในตัวเพื่อให้แคลมป์หายใจได้โดยไม่คลายตัว
- การออกแบบแถบด้านในที่เรียบลื่นของที่หนีบหูรุ่นนี้ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดกับสายยาง และการออกแบบลิ้นในร่องช่วยให้มั่นใจได้ถึงการซีล 360 องศา
HCL รัด ที่หนีบหู:
- แคลมป์ยึดท่อไนลอนและพลาสติกจาก HCL Fasteners ได้รับการออกแบบมาสำหรับการยึดและยึดท่อ สายยาง สายเคเบิล และท่อ แม้ในการใช้งานที่มีแรงดันสูง
- แบรนด์ของ คลิปเฮิร์บ รุ่นมีขากรรไกรฟันประสานสองอันที่ออกแรงจับยึดเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับแคลมป์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
กลไกการทำงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายยางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนที่จะเลื่อนที่หนีบหูไป
- วาง 'หู' ของแคลมป์ปิดหูไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของสายยาง โดยให้ครอบคลุมทั้งสายยางและจุดเชื่อมต่อ
- โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครื่องมือการจีบให้วางเครื่องมือไว้เหนือหู
- บีบที่จับของเครื่องมือย้ำให้แน่นจนกระทั่งหูของแคลมป์ถูกบีบอัดให้แน่น
- ตรวจสอบว่าแคลมป์แน่นและยึดเข้ากับท่ออย่างแน่นหนาโดยไม่ต้องขันแน่นเกินไป
- หลังการติดตั้ง ให้ตรวจสอบสัญญาณการรั่วไหลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกที่เหมาะสม
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ที่หนีบหู Oetiker ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล DIN EN ISO 9227 เพื่อให้มั่นใจในความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
- แคลมป์รัดท่อและอุปกรณ์เสริมของ Oetiker ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและแคลมป์ที่ปราศจากข้อบกพร่อง ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการจัดตำแหน่งแคลมป์ท่ออย่างถูกต้อง?
แคลมป์รัดท่อมีรูปร่าง สไตล์ และขนาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ทำตามกระบวนการเดียวกันสำหรับการติดตั้งท่ออ่อนและท่อ/ข้อต่อท่ออย่างเหมาะสม เมื่อกดท่อเข้ากับส่วนผสมพันธุ์อย่างแน่นหนาแล้ว แคลมป์รัดท่อจะอยู่ที่ปลายท่อ โดยมีระยะห่างประมาณ 1/4 นิ้วระหว่างตัวรัดและปลายท่อ
เราจะขันแคลมป์ให้แน่นได้อย่างไร?
ในการขันแคลมป์ให้แน่น ให้บีบแคลมป์ด้วยมือเดียวโดยให้ปลายด้านตรงข้ามกับไดรเวอร์เลื่อนเข้าไปในปลอกจับ จากนั้นหมุนตัวขับตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจหรือไขควงเพื่อให้เกลียวที่อยู่บนตัวขับยึดกับช่องบนแคลมป์ หมุนตัวขับต่อไปจนกระทั่งแคลมป์รัดรอบท่ออย่างแน่นหนา
วิธีการปรับขนาดที่หนีบหู?
เพียงวิเคราะห์และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่ออ่อนที่ติดตั้งบนข้อต่อ จากนั้น เลือกแคลมป์รัดท่อในลักษณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่วงการจับยึดของแคลมป์
ที่หนีบ Oetiker ใช้ซ้ำได้หรือไม่?
Raptor Supplies ยังมี Oetiker ที่หนีบรายละเอียดต่ำแบบไม่มีขั้นตอน ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในธรรมชาติ สามารถเปิดและติดตั้งได้หลายครั้งและสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน แคลมป์โปรไฟล์ต่ำ อเนกประสงค์ สกรู & โปรไฟล์ของ Oetiker สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในธรรมชาติ
คุณจะถอดแคลมป์ Oetiker ออกได้อย่างไร?
เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดปลายจมูกแบบหมุนหรือแบบขัน หรือเครื่องตัดด้านข้าง สามารถใช้ในการถอดแคลมป์ Oetiker ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุน เนื่องจากอาจทำให้สายยางเสียหายหรือเสียหายขณะตัดแคลมป์
ที่หนีบ 1 และ 2 หูต่างกันอย่างไร?
ที่หนีบหู Oetiker 2 มีช่วงการหนีบที่ใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่หนีบหู 1 อัน ที่หนีบหู 2 นี้มีแรงหนีบสูง และสร้างเอฟเฟกต์สปริงในระหว่างการหดตัวและยืดสายยาง
Oetiker มีที่หนีบประเภทใดบ้าง?
Oetiker มีที่หนีบที่หลากหลายรวมถึง สกรู, หู, สปริง, ลวด, เกียร์หนอน และที่หนีบพลาสติก
ที่หนีบหูประเภทใดที่เพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน
ที่หนีบทำจากสแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อน ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ที่หนีบเหล่านี้ในการใช้งานกลางแจ้ง คุณควรเลือกใช้ที่หนีบที่ทำจากสแตนเลส
Ear Clamps กับ Worm Gear Clamps ต่างกันอย่างไร?
ที่หนีบเฟืองตัวหนอนใช้สกรูในการขันให้แน่นซึ่งอาจกระจายแรงกดได้ไม่เท่ากัน ในขณะที่ที่หนีบหูมีกลไกการย้ำที่ให้การซีลที่สม่ำเสมอและแน่นหนายิ่งขึ้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- เครื่องทำความเย็น A / C
- โฟม
- กรรไกรไฟฟ้า
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- ฉลากอุปกรณ์และความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมแผงหน้าปัด
- ท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมพัดลม
- ส่วนขยายส้อม
- Trammels และ Trammel Point Sets
- NUPLA เสาหอกไฟเบอร์กลาส
- BUSSMANN ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง SFMSJ ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-28 Un
- ULLMAN DEVICES ตะขอเกี่ยว
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านเจาะกระแทก HSS/Co ซีรีส์ 330L
- TSUBAKI บุชชิ่งทรงเรียวแบบแยกส่วน ประเภท U0
- TRI-ARC บันไดกลิ้งแบบ Heavy-Duty Grip Strut
- BROWNING สายพาน J Poly-V ในสต็อก
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ตัวเก็บประจุสตาร์ทมอเตอร์
- GRAINGER เครื่องมือบานท่อและ Swaging