FABORY ถั่ว Hex
น็อตหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดโลหะที่มีหกด้าน สามารถใช้กับสลักเกลียว แหวนรอง พุก สตั๊ด แท่งเกลียว และสกรู ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดชิ้นส่วนไม้ / โลหะตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปหรือ...อ่านเพิ่มเติม
ถั่ว Hex
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้นการยึด | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูง | ชิ้น | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B12025.125.0001 | ฿12,954 | |||||||||
B | U12025.125.0001 | ฿847 | |||||||||
C | B51081.025.0001 | ฿11,216 | |||||||||
D | B51081.100.0001 | ฿30,142 | |||||||||
E | L51080.360.0001 | ฿20,666 | |||||||||
F | L51080.050.0001 | ฿13,403 | |||||||||
G | L55080.160.0001 | ฿15,228 | |||||||||
H | B51081.062.0001 | ฿11,117 | |||||||||
I | B51081.050.0001 | ฿11,228 | |||||||||
J | B51160.043.0002 | ฿8,140 | |||||||||
K | B55080.125.0001 | ฿38,515 | |||||||||
L | B55081.087.0001 | ฿14,153 | |||||||||
M | B55081.150.0001 | ฿29,681 | |||||||||
N | B55081.056.0001 | ฿68,917 | |||||||||
O | B55081.062.0001 | ฿12,281 | |||||||||
P | B55080.100.0001 | ฿11,388 | |||||||||
Q | B55080.087.0001 | ฿11,863 | |||||||||
R | B51080.037.0001 | ฿14,997 | |||||||||
S | B55080.043.0001 | ฿13,242 | |||||||||
T | B51160.062.0002 | ฿8,631 | |||||||||
U | B51160.031.0002 | ฿7,315 | |||||||||
V | B51081.037.0001 | ฿13,025 | |||||||||
W | U55080.043.0001 | ฿459 | |||||||||
X | U55081.075.0001 | ฿2,486 | |||||||||
Y | B55081.112.0001 | ฿39,172 |
ถั่วโครงสร้าง
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้นการยึด | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L04025.120.0001 | ฿46,890 | ||||
B | L04225.120.0001 | ฿28,267 | ||||
C | L04025.160.0001 | ฿20,394 | ||||
D | L04225.160.0001 | ฿28,344 | ||||
E | L04225.220.0001 | ฿10,057 | ||||
F | L04025.220.0001 | ฿21,459 |
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | ความกว้าง | ราคา |
---|
น็อตหกเหลี่ยม เกรด 316 80PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
B55411.101.0002 | CG7NZN | ฿48,679 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีม
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- พลาสติก
- ยกฮาร์ดแวร์
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- สลับสลักเกลียว
- ชั้นวางเก็บอาหาร
- อุปกรณ์เสริม Milli / Micro Ohm Meter
- เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว
- เครื่องดูดฝุ่น
- GRACO 0.010 "ปลายปืนฉีดสุญญากาศ
- SALSBURY INDUSTRIES การติดตั้งพื้นผิว Receptacle
- GORLITZ ขั้วต่อหญิง
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ไม้กางเขน, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARATHON MOTORS Globetrotter มอเตอร์เอนกประสงค์ ฐานปิดอย่างแน่นหนา
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตเมตริกผลกระทบมาตรฐานไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 6 จุด
- HUMBOLDT หน้าจอเปลี่ยน Permeameter
- LOVEJOY ตัวปรับความตึง RunRight ประเภท RT P
- INSIZE ไมโครมิเตอร์โลหะแผ่นเชิงกล
- HILMAN ROLLERS ลูกกลิ้งสไตล์ T