FABORY B55080.100.0001 น็อตหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1-8 เกรด 316 75PK
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hex Nut |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1-8 |
เสร็จสิ้นการยึด | ที่ราบ |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 316 |
ความสูง | 55 / 64 " |
ประเภทอ่อนนุช | Hex Nut |
Standard | ASME B18.2.2 |
สไตล์ | Hex Nut |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
ความกว้างข้ามแฟลต | 1 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้นการยึด | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูง | ชิ้น | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399U59 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 "-14 | ที่ราบ | ที่ราบ | 316 | 3 / 8 " | Hex Nut | แม่มด | ฿10,545 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.