DESTACO ที่ยึดกระบอกสูบอุตสาหกรรมไฮดรอลิก ตัวยึดฐานอะลูมิเนียม Destaco มีรูปแบบการติดตั้ง 4 รูสำหรับใช้กับเครื่องมือปลายเอฟเฟกต์ SpiderGrip เพื่อให้การจับยึดมีความแม่นยำสูง
ตัวยึดฐานอะลูมิเนียม Destaco มีรูปแบบการติดตั้ง 4 รูสำหรับใช้กับเครื่องมือปลายเอฟเฟกต์ SpiderGrip เพื่อให้การจับยึดมีความแม่นยำสูง
ฐานยึดอะลูมิเนียมสำหรับเครื่องมือจับแมงมุม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
สท0013-นศ | AG3QYF | ฿12,727 |
คำถามที่พบบ่อย
กระบอกไฮดรอลิกรับน้ำหนักได้เท่าไร?
น้ำหนักที่กระบอกไฮดรอลิกสามารถยกหรือดันได้จะเท่ากับแรงดันที่ปั๊มให้มาคูณด้วยขนาดของแกนกระบอกสูบ ปั๊มส่วนใหญ่มีช่วงมาตรฐานตั้งแต่ 3000 psi ถึง 10000 psi (210 ถึง 690 bar)
การติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง?
การติดตั้งส่วนใหญ่มีสี่ประเภท: การติดตั้งแบบใช้เท้า การติดตั้งแบบหน้าแปลน การติดตั้งแบบทรันเนียน และการติดตั้งที่ข้อต่อส่วนปลาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟงาน
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ร้านค้าวัสดุ
- workwear
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- ท่อและเทปผ้า
- สลักเกลียว
- ขอบเสื่อแบบโมดูลาร์
- อุปกรณ์เสริมช่องทาง
- อุปกรณ์รั้วลวดหนาม
- CJT KOOLCARB 115 สไตล์ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายสว่าน
- SALSBURY INDUSTRIES ล็อคมาตรฐาน
- EDWARDS SIGNALING 96DV2 Series เปลี่ยนเลนส์
- HELICOIL ต๊าปเกลียวขลุ่ยตรง 5H เมตริกหยาบ
- APOLLO VALVES 41-090 Series Tee Handle หกเหลี่ยมไหล่ Air Cocks
- ANVIL ขั้วต่อมุมคู่ 4 รู
- ACCUFORM SIGNS การเดิมพันมาร์กเกอร์ที่ยืดหยุ่น
- BOSTON GEAR ประเภทแรงขับ BOST-BRONZ ตลับลูกปืนทองแดงเผาผนึกที่ชุบน้ำมัน
- STRONG HOLD ตู้ชั้นวางเคลื่อนที่แบบระบายอากาศ
- TASCO หมวกแข็งและหมวกกันน็อค