การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
รถขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นรถเข็นล้อเลื่อนที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและยกอุปกรณ์ขนาดใหญ่และหนัก เช่น เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า รถขนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่ารถยก...อ่านเพิ่มเติม
ตุ๊กตาขนส่ง
ดอลลี่อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
เครื่องตีคู่ Dolly
เครื่องดอลลี่
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | โรลเลอร์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-10209 | ฿104,615 | ||||||
B | 3-10208 | ฿72,473 | ||||||
C | 3-11071 | ฿138,326 | ||||||
D | 3-11070 | ฿95,888 | ||||||
E | 3-10312 | ฿112,080 | ||||||
F | 3-10313 | ฿158,320 | ||||||
G | 3-10216 | ฿219,593 | ||||||
H | 3-10215 | ฿160,167 | ||||||
I | 3-11060 | ฿254,998 | ||||||
J | 3-11061 | ฿378,785 | ||||||
K | 3-10221 | ฿338,697 | ||||||
L | 3-10222 | ฿507,055 | ||||||
M | 3-10223 | ฿473,383 | ||||||
N | 3-10224 | ฿552,611 | ||||||
O | 3-10226 | ฿651,249 | ||||||
P | 3-10227 | ฿917,793 | ||||||
Q | 3-10205 | ฿38,542 | ||||||
R | 3-10204 | ฿30,367 | ||||||
S | 3-10207 | ฿38,647 | ||||||
T | 3-10206 | ฿34,529 |
เครื่องหมุน Dolly
ลิฟต์เครื่องจักรซีรีส์ MFM
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของแผ่นปิดจมูก | ความจุ | ความลึก | ล้อ Dia | วัสดุล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความยาวส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MFM-12-RAL | ฿300,101 | |||||||||
B | MFM-4-RAL | ฿186,701 | |||||||||
C | MFM-8-RAL | ฿217,960 | |||||||||
D | MFM-10-RAL | ฿245,561 | |||||||||
E | MFM-6-RAL | ฿200,884 | |||||||||
F | MFM-2-RAL | ฿140,779 |
ตุ๊กตาเครื่องตีคู่
เครื่องตีเหล็กดอลลี่ความจุ 10000 ปอนด์
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
480020 | เอจี7เคเอฟเจ | ฿7,435 |
เครื่องดอลลี่
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
T 32 | CH3NKU | ฿6,654 | ดูรายละเอียด |
การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
ผู้ย้ายเครื่องจักรมืออาชีพทำงานภายใต้ข้อควรระวังและแนวทางด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมและเข้มงวด ทำให้สามารถเคลื่อนย้าย จัดการ และย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น ตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่และขนาดใหญ่และโรงงานผลิตทั้งหมด ไปจนถึงการจัดตำแหน่งส่วนประกอบเครื่องจักรที่ซับซ้อนอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น รถขนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้มีทักษะสูงและผ่านการฝึกอบรมในการจัดการและขนส่งยานพาหนะและอุปกรณ์ทุกประเภทอย่างสมบูรณ์แบบ เครื่องย้ายเครื่องจักรเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาการทำงานตามหน้าที่และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและเครื่องมือทั้งหมด เนื่องจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เช่น ค่าซ่อมที่เพิ่มขึ้นและความล่าช้าของโครงการ รถขนย้ายเครื่องจักรมีความเชี่ยวชาญในวิธีการขนส่งเครื่องจักรและเครื่องมือทุกประเภทที่โรงงานผลิตใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด
ใช้
เครื่องขนย้ายเครื่องจักรใช้สำหรับยก เคลื่อนย้าย ลงจอด ประกอบหรือสร้างเครื่องจักรขนาดใหญ่และหนักหรือบรรทุกในอุตสาหกรรมการผลิต รถยนต์ เหมืองแร่ และอาหารและเครื่องดื่ม
คุณสมบัติ
GKS-Perfekt รถขนย้ายเครื่องจักร:
- หุ่นเครื่อง ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายและวางของขนาดใหญ่และหนักบนพื้นผิวที่ขรุขระหรือเรียบ
- ตัวเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้มีโครงเหล็กเชื่อมสำหรับงานหนักพร้อมผิวเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความเสถียรในการบรรทุกที่ดีเยี่ยม
- เครื่องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร GKS-Perfekt เหล่านี้ติดตั้งลูกกลิ้งที่ทำจากโพลีเอไมด์เพื่อให้ทนทานต่อความร้อนและการเสียดสีสูง
- ความสูงในการโหลดต่ำของตัวเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้ช่วยให้ใช้งานได้หลากหลาย
- เครื่องขนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้มีแผ่นกันลื่นบนจุดสัมผัสสำหรับการเสียดสีรับน้ำหนักบรรทุกสูง เพื่อการขนย้ายอย่างปลอดภัย
- เครื่องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร GKS-Perfekt เหล่านี้ยังมีที่จับแบบดึงพร้อมตาลากเพื่อการเลี้ยวที่ควบคุมได้และการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่ง่ายดาย
- ด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 132000 ปอนด์ เครื่องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร GKS-Perfekt เหล่านี้มาพร้อมกับล้อเลื่อน 8 ล้อเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่น
- ดอลลี่เครื่องหมุนโดย GKS-Perfekt เหมาะสำหรับโถงทางเดินแคบ พื้นที่จำกัด และมุมที่ยุ่งยาก และผลิตขึ้นเพื่อให้รับน้ำหนักได้มากถึง 8800 ปอนด์
- เครื่องย้ายเครื่องจักร GKS-Perfekt เหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนพิเศษที่สามารถหมุนได้ 360 องศา ทำให้เครื่องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำทางการเลี้ยวและการบิดของพื้นโรงงาน
- รถขนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อต้านทานการขีดข่วน และมีพื้นผิวยางรองตรงกลางเพื่อให้จับกระชับมือ
- สามารถใช้ตุ๊กตาเครื่องหมุน GKS-Perfekt ร่วมกับตุ๊กตาเพิ่มเติมอย่างน้อย XNUMX ตัว ซึ่งทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อขนสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง
Vestil รถขนย้ายเครื่องจักร:
- เวสทิล MFM ซีรีส์ ลิฟต์เครื่องจักร เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายของขนาดใหญ่และหนักที่จัดตำแหน่งหรือเคลื่อนย้ายได้ยาก เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้เย็น และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม
- เครื่องขนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้สามารถขนย้ายอุปกรณ์ที่เปราะบางและละเอียดอ่อน เช่น คอมพิวเตอร์หรือแว่นตาได้อย่างปลอดภัย
- ล้อขนาดใหญ่ของรถขนย้ายเครื่องจักร Vestil MFM Series ช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นบนรอยแตกและการกระแทกของพื้นโรงงาน
- เครื่องขนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้มีโช้คแบบปรับได้ซึ่งช่วยให้วางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่มีความกว้างต่างกัน
- รถขนย้ายเครื่องจักร Vestil MFM Series มาพร้อมกับล้อฟีนอล / เหล็ก / กึ่งเหล็ก เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและปกป้องพื้นได้ดีเยี่ยม
- ด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 12000 ปอนด์ เครื่องขนย้ายเครื่องจักรของ Vestil เหล่านี้มีจำหน่ายพร้อมสายรัดด้านข้างที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายที่มั่นคง
กลไกการทำงาน
อุปกรณ์และตัวขนย้ายเครื่องจักรจะถูกวางและเลื่อนไว้ใต้ด้านหน้าหรือด้านหลังของเครื่องจักรหรือเครื่องใช้หนัก และกลิ้งผ่านลูกล้อเพื่อให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นแต่ปลอดภัย ลูกกลิ้งเครื่องรองรับด้านหน้าบางรุ่นมีตาลากสำหรับติดพวงมาลัยเสริมและแท่นหมุนที่ช่วยให้อุปกรณ์บนลูกกลิ้งเหล่านี้หมุนได้ ในทางกลับกัน ลูกกลิ้งเครื่องรองรับด้านหลังมีแถบเชื่อมต่อที่ปรับได้ง่ายสำหรับการกระจายน้ำหนัก ในขณะที่ปล่อยให้ลูกกลิ้งพอดีกับอุปกรณ์ที่มีช่วงความกว้างที่กว้าง ตัวเคลื่อนย้ายเครื่องจักรรองรับด้านหลังเหล่านี้มีแท่นยึดสำหรับการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- GKS-Perfekt ลูกกลิ้งบังคับทิศทางด้านหน้าตรงตามมาตรฐาน BGV D27, CE, DIN EN ISO 12100, Guideline 2006/42/EC ของรัฐสภายุโรปและสภาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2006 ภาคผนวก II A มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพการทำงาน
คำถามที่พบบ่อย
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนขนถ่ายอุปกรณ์คืออะไร?
ก่อนขนถ่ายอุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บรรจุสิ่งของไว้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากมีการใช้ตุ๊กตา ตุ๊กตาจะต้องอยู่ในสภาพดีและยึดแน่นกับน้ำหนักบรรทุกอย่างสมบูรณ์ ตัวดอลลี่ควรจะเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่จะขนย้าย
คุณยกดอลลี่ขึ้นชั้นบนได้อย่างไร?
สำหรับการยกดอลลี่ขึ้นชั้นบน ให้เลื่อนฐานแบนของรถยกด้านล่างสิ่งของของคุณ ตอนนี้ รัดสิ่งของอย่างปลอดภัยกับที่รองรับตั้งตรงของรถยก และในขณะที่จับที่จับอย่างแน่นหนา ให้เอียงรถยกเข้าหาตัวคุณเพื่อให้น้ำหนักบนล้อสมดุล สุดท้าย ให้เดินถอยหลังในขณะที่ขึ้นไปชั้นบนและดึงรถยกขึ้นไปทีละขั้น
คุณสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้มากแค่ไหนด้วยดอลลี่?
คุณสามารถใช้ตุ๊กตาเฟอร์นิเจอร์เมื่อคุณต้องการย้ายโต๊ะเครื่องแป้ง โซฟา โต๊ะทำงาน หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่อื่นๆ มักใช้สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและเทอะทะที่ไม่แนะนำให้ใช้ดอลลี่ยูทิลิตี้แบบธรรมดา ด้วยเครื่องขนย้ายเครื่องจักรเหล่านี้ คุณสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 132,000 ปอนด์
อะไรคือความแตกต่างระหว่างดอลลี่และรถเข็นมือ?
ดอลลี่มาในหลากหลายรูปแบบและขนาดสำหรับงานต่างๆ แต่ทั้งหมดมีแท่นแบบสองเพลาและสี่ล้อ รถเข็นเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของหลายชิ้นในคราวเดียว นอกจากนี้ ตุ๊กตายังแบน ดังนั้นสิ่งของต้องยกเข้าที่
อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้เสนอญัตติเครื่องจักรและ rigger?
ในงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ผู้เสนอญัตติเครื่องจักรเหมาะสำหรับการก่อสร้าง การเคลื่อนย้าย การประกอบ การจัดเรียง การปรับระดับและการย้ายอุปกรณ์และเครื่องจักร และแท่นขุดเจาะสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทุกประเภท
แท่นขุดเจาะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือที่มีทักษะในการยกและเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้เสนอญัตติเครื่องจักรเชี่ยวชาญในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อาจต้องมีการประกอบ การติดตั้ง การปรับระดับ และการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม
ผู้ย้ายเครื่องจักรต้องการการบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรมบ่อยแค่ไหน?
โดยปกติ ผู้ขนย้ายเครื่องจักรจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรมปีละสองครั้งในช่วงเวลาที่ช้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊ม
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- การเติมอากาศ
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- โซ่และเครื่องมือ
- ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กการถ่ายเทสารเคมี
- ฝาครอบและยามอุปกรณ์เสียง
- แดมเปอร์มอเตอร์
- ม้วนท่อดับเพลิงและชั้นเก็บของ
- CADDY INDUSTRIAL SALES คลิปท่อ Strut
- LOUISVILLE ไม้กระดานขนาดกลาง
- BERKSHIRE CORPORATION หัวม็อบถูพื้น
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS เทภาชนะ
- BRADY B-7641 ปลอกมาร์คสายไฟฮาโลเจนไร้ควันต่ำ PermaSleeve
- SPEARS VALVES ตารางกล่องบอลวาล์วอุตสาหกรรม CPVC True Union 2000 80 x ตาราง 40, EPDM
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่องวาล์วมาตรฐาน CPVC Buna-N
- DAYTON ฟิลเตอร์
- MORSE DRUM คันโยกให้ทิป
- TECHNIKS ซีลน้ำหล่อเย็นคอลเลท