VESTIL รถขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักร MFM-10-RAL, 10000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | เหล็กกึ่ง |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีแดง |
ความลึก | 18 " |
ความยาวส้อม | 6" |
ความหนาของส้อม | 1 1 / 8 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ส้อมปรับได้ | 9 1/4 "ถึง 19 1/2" |
วัตถุประสงค์ของรถบรรทุกมือ | การขนย้ายสิ่งของพิเศษ |
ความสูง | 45 1 / 2 " |
ความยาว | 18 " |
ยกสูง | 6" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | คู่ |
Noseplate ความลึก | 6" |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 1 1 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 4" |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทของลิฟท์ | ไฮดรอลิ |
ล้อ Dia | 8" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ขนาดล้อ | 8 "x 3" |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 197.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของแผ่นปิดจมูก | ความจุ | ความลึก | ล้อ Dia | วัสดุล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความยาวส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-12-RAL | 1 1 / 8 " | ปอนด์ 12000 | 18 " | 8" | เหล็ก | 2 1 / 2 " | 24 " | 6" | ฿300,101 | ||
MFM-2-RAL | 3 / 4 " | ปอนด์ 2000 | 12 1 / 2 " | 5" | ฟีนอล | 2" | 22 " | 5" | ฿140,779 | ||
MFM-4-RAL | 1 1 / 8 " | ปอนด์ 4000 | 16 1 / 2 " | 6" | ฟีนอล | 2" | 23 " | 6" | ฿186,701 | ||
MFM-6-RAL | 1 1 / 8 " | ปอนด์ 6000 | 16 3 / 4 " | 6" | ฟีนอล | 2" | 23 " | 6" | ฿200,884 | ||
MFM-8-RAL | 1 1 / 8 " | ปอนด์ 8000 | 17 1 / 4 " | 8" | เหล็ก | 2 1 / 2 " | 23 1 / 8 " | 6" | ฿217,960 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.