DWYER INSTRUMENTS การควบคุมระดับผงจำนวนมาก สวิตช์ระดับระบบเครื่องกลไฟฟ้า Dwyer Instruments SPDT / DPDT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานตรวจสอบระดับในขณะที่จัดการวัสดุจำนวนมาก สวิตช์เหล่านี้มีโครงเครื่อง NEMA 4X และการเชื่อมต่อ NPT เพื่อลดความเสียหายจากการกระแทกและรับประกันการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยตามลำดับ สวิตช์ระดับพายของแบรนด์ถูกติดตั้งที่ผนังด้านข้างของเรือ จากด้านนอก โดยใช้หน้าแปลนหรือติดตั้งที่ด้านบนของเรือด้วยท่อต่อ มาพร้อมกับมอเตอร์ที่หมุนไม้พายภายในเรือและสั่งงานสวิตช์
สวิตช์ระดับระบบเครื่องกลไฟฟ้า Dwyer Instruments SPDT / DPDT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานตรวจสอบระดับในขณะที่จัดการวัสดุจำนวนมาก สวิตช์เหล่านี้มีโครงเครื่อง NEMA 4X และการเชื่อมต่อ NPT เพื่อลดความเสียหายจากการกระแทกและรับประกันการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยตามลำดับ สวิตช์ระดับพายของแบรนด์ถูกติดตั้งที่ผนังด้านข้างของเรือ จากด้านนอก โดยใช้หน้าแปลนหรือติดตั้งที่ด้านบนของเรือด้วยท่อต่อ มาพร้อมกับมอเตอร์ที่หมุนไม้พายภายในเรือและสั่งงานสวิตช์
สวิตช์ระดับ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ระดับการป้องกัน | ประเภทของอุปกรณ์ | แม็กซ์ ความดัน | พลังงานที่จำเป็น | ประเภทสวิทช์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFLS-W11SR1 | ฿49,035 | ||||||||
B | PLS-W-S-1-0-0-0-0 | ฿25,985 | ||||||||
C | L6EPB-BS-3-A | ฿27,073 | ||||||||
D | ซีแอลเอส2-W11RK1-019 | ฿38,292 |
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | PMT2-10-A-U2 | ฿132,470 | |
A | PMT2-05-A-U2 | ฿119,107 | |
A | PMT2-15-A-U2 | ฿145,642 |
สวิตช์ระดับไม้พายซีรีส์ PLS2
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | พีแอลเอส2-PL2 | ฿5,105 | ||
B | พีแอลเอส2-อี-1-1 | ฿21,743 | ||
C | พีแอลเอส2-PL1 | ฿5,624 |
เครื่องส่งอนุภาค ชุด Tri-Clamp ขนาด 1-1/2 นิ้ว พร้อมตัวผู้ NPT ขนาด 1 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
PMT2-05-B-U2 | CP3YDA | ฿142,211 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- อุปกรณ์ท่อและรางโมดูลาร์
- เครื่องทดสอบฉนวน
- เครื่องขัดพื้น
- หน่วยกักเก็บการรั่วไหลแบบพกพา
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องชั้น
- SPEEDAIRE จานท้าย 5599-1 Iso
- HONEYWELL ตัวกระตุ้นแดมเปอร์แรงปานกลาง
- COOPER B-LINE Tolco Series Fig 1001 Fast Clamp Sway Brace สิ่งที่แนบมา
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือยเหล็กชนิดเบื่อขนาด ระยะพิทช์ 20 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ซีรีส์ ALSG
- DAYTON เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง
- MASTER LOCK A1165 กุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยของ American Lock กุญแจเหมือนกัน
- ANSELL 88-356 ถุงมือเคมีและแปรรูปอาหารและเคมีไม่มีซับใน Alphatec Blue
- BONDHUS ไดรเวอร์อ่อนนุช
- BERKEL เข็มขัด