FABORY สกรูหัวจมซ็อกเก็ต
สกรูฝาครอบหัวจมเป็นสกรูเกลียวที่มีหัวทรงกระบอกและตัวขับหกเหลี่ยมแบบฝัง เรียกอีกอย่างว่าสกรูหัวอัลเลน โดยหมุนโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมสำหรับประแจอัลเลน...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้นการยึด | เสร็จสิ้น | เกรด | หัวมุม | หัวหน้า Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L51060.050.0016 | ฿17,211 | |||||||||
A | L55060.050.0020 | ฿15,217 | |||||||||
A | B51060.037.0225 | ฿17,428 | |||||||||
A | B51566.019.0087 | ฿16,395 | |||||||||
A | L55060.050.0010 | ฿17,792 | |||||||||
A | B51566.019.0075 | ฿22,791 | |||||||||
A | B51060.037.0300 | ฿18,531 | |||||||||
A | B51566.019.0062 | ฿18,289 | |||||||||
A | B51566.019.0043 | ฿20,102 | |||||||||
A | B51060.031.0062 | ฿15,389 | |||||||||
A | B51566.019.0037 | ฿22,926 | |||||||||
A | L51060.060.0050 | ฿15,363 | |||||||||
A | L55060.050.0030 | ฿14,747 | |||||||||
A | L55060.050.0040 | ฿22,113 | |||||||||
A | B51060.025.0075 | ฿9,337 | |||||||||
A | L51060.060.0030 | ฿14,469 | |||||||||
A | L55060.060.0008 | ฿28,756 | |||||||||
A | B51060.031.0050 | ฿14,511 | |||||||||
A | L51060.100.0016 | ฿14,784 | |||||||||
A | B51060.075.0400 | ฿36,309 | |||||||||
A | B51060.031.0300 | ฿12,745 | |||||||||
A | B51566.025.0087 | ฿24,479 | |||||||||
A | B51060.050.0087 | ฿17,806 | |||||||||
A | B51566.031.0037 | ฿21,224 | |||||||||
A | B51060.037.0200 | ฿8,662 |
สกรูหัวจมเมตริก
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | เกรด | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ความยาว | นาที. ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07080.200.0050 | ฿3,093 | |||||||||
B | M07080.200.0040 | ฿3,167 | |||||||||
C | M07000.240.0075 | ฿1,877 | |||||||||
D | M07000.240.0070 | ฿2,628 |
สกรูหัวแบนซ็อกเก็ตเมตริก
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้นการยึด | เสร็จสิ้น | เกรด | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51060.160.0025 | ฿1,385 | |||||||||
B | M51060.160.0040 | ฿1,139 | |||||||||
C | M51060.160.0060 | ฿1,448 | |||||||||
D | M51060.160.0035 | ฿1,106 | |||||||||
E | M51060.160.0045 | ฿1,083 | |||||||||
F | M07400.050.0035 | ฿880 | |||||||||
F | M07400.050.0035 | ฿595 | |||||||||
G | M07400.140.0080 | ฿957 | |||||||||
H | M07400.200.0040 | ฿1,077 | |||||||||
I | M07400.140.0070 | ฿705 | |||||||||
J | M07400.160.0025 | ฿1,095 | |||||||||
K | M07400.200.0050 | ฿1,050 |
สกรูหัวจมซ็อกเก็ต
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้นการยึด | เสร็จสิ้น | เกรด | หัวมุม | หัวหน้า Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B55050.031.0225 | ฿26,391 | |||||||||
A | L55050.100.0030 | ฿15,106 | |||||||||
B | M51028.060.0010 | ฿273 | |||||||||
A | L55050.080.0020 | ฿16,039 | |||||||||
C | M51030.040.0016 | ฿294 | |||||||||
A | L55050.080.0055 | ฿15,015 | |||||||||
A | L55050.080.0060 | ฿11,141 | |||||||||
C | M51030.050.0010 | ฿260 | |||||||||
C | M51030.050.0016 | ฿303 | |||||||||
A | L55050.080.0090 | ฿15,330 | |||||||||
A | L55050.100.0040 | ฿11,513 | |||||||||
D | M51060.100.0070 | ฿1,884 | |||||||||
C | M51030.060.0030 | ฿578 | |||||||||
C | M51030.060.0040 | ฿856 | |||||||||
C | M51030.080.0010 | ฿836 | |||||||||
C | M51030.080.0016 | ฿587 | |||||||||
E | L55050.100.0100 | ฿15,229 | |||||||||
C | M51030.080.0030 | ฿923 | |||||||||
C | M51030.080.0055 | ฿1,437 | |||||||||
E | L55050.120.0055 | ฿18,200 | |||||||||
B | M51028.040.0008 | ฿227 | |||||||||
D | M51060.080.0060 | ฿1,694 | |||||||||
C | M51030.120.0025 | ฿915 | |||||||||
A | L55050.160.0040 | ฿12,821 | |||||||||
A | L55050.120.0025 | ฿17,192 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- เครื่องกลยานยนต์
- กระดาษทราย
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- สั่งซื้อรถเข็น
- รถเข็นทางการแพทย์
- ถุงมือกันไฟ
- กระบวย
- ชุดเครื่องมือลม
- ROTHENBERGER เครื่องตัดท่อขับเคลื่อน
- DAYTON แม่แรงจับพาเลทแบบใช้เสียงเงียบ สีแดง เหล็กกล้า
- BUSSMANN ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง HV Series
- SCHNEIDER ELECTRIC สวิตช์เลือก 16mm
- ZSI-FOSTER เม็ดมีดยาง Beta Heavy, ตัวเบาะ
- COOPER B-LINE สนามแข่งรถ AC
- THOMAS & BETTS WMG ซีรี่ส์ ตัวจับสายเคเบิล
- VESTIL DRAFT-MT Series แผ่นรองร่าง Dock
- REGAL ดอกกัดโคบอลต์ ปลายเดี่ยว ไฮสปีด CC 6 ฟัน ALTiN
- BODYFILTER ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง