PASS AND SEYMOUR ขั้วต่อใบมีดตรง
ขั้วต่อใบมีดตรง
สไตล์ | รุ่น | สี | |
---|---|---|---|
A | 7088 | RFQ | |
B | 114-จีเอ็มซี | RFQ | |
C | SA155CC10 | RFQ | |
D | SA993WCC10 | RFQ |
ขั้วต่อใบมีดตรงแน่นฝุ่นยาง
ขั้วต่อใบมีดตรงกันน้ำ
ตัวเชื่อมต่อใบมีดตรงแบบแข็งพิเศษ
สไตล์ | รุ่น | สี | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | |
---|---|---|---|---|---|
A | PS5669-X | RFQ | |||
B | PS5369X | RFQ | |||
C | PS5269-XBK | RFQ | |||
C | PS5269-XHG | RFQ | |||
D | PS5469-X | RFQ | |||
E | PS5469-XHG | RFQ | |||
C | PS5269-X | RFQ | |||
F | PS5669-XHG | RFQ | |||
G | PS5369-XHG | RFQ | |||
C | PS5269-XGRY | RFQ | |||
H | CR5269-X | RFQ |
Gator Grip ขั้วต่อใบมีดตรง
ตัวเชื่อมต่อ Dead Front ขนาดกลาง
Maxgrip M3 Series ขั้วต่อใบมีดตรง
สไตล์ | รุ่น | สี | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | |
---|---|---|---|---|---|
A | PS5369-GRY | RFQ | |||
B | PS5969-GRY | RFQ | |||
C | PS5969-O | RFQ | |||
D | PS5669-ย | RFQ | |||
E | PS5469-ย | RFQ | |||
F | PS5969-ย | RFQ | |||
G | PS5369-ย | RFQ |
Steri Guard Series ตัวเชื่อมต่อใบมีดตรงต้านจุลชีพ
ตัวเชื่อมต่อการตรวจสอบความต่อเนื่องของกราวด์
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | |
---|---|---|---|---|
A | PS5369-XGCM | RFQ | ||
B | PS5669-XGCM | RFQ | ||
C | PS5469-XGCM | RFQ |
คอนเนคเตอร์ใบมีดตรงกันน้ำ 20A 125V
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
15W-33 | CH4FNU | - | RFQ |
คอนเนคเตอร์, เหลือง, 125V, ขั้วคู่, 12-14 Awg
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
พ.ศ. 4887-Y | CH4EYL | - | RFQ |
คอนเนคเตอร์กันน้ำ 15A 125V สีเหลือง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
15W-47 | CH3YYP | - | RFQ |
คอนเนคเตอร์ 15A, 125V, เทา, ขั้วคู่, 10-14 Awg
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
PS8119 | CH3YXU | - | RFQ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้องกันการตก
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องมือตกแต่ง
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ทองเหลือง
- ท่อเชื่อม
- สลักเกลียวรถขนส่งสินค้า
- หัวปั๊มเกียร์แบบหมุน
- แผ่นกรองโฮลดิ้งเฟรม
- กล่องทศวรรษ
- OSG ก๊อกขลุ่ย VC-10 เคลือบ V เสร็จสิ้น
- SPEEDAIRE จานท้าย 5599-1 Iso
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ 400 วัตต์
- GPIMETERS ชุดต่อมสายเคเบิล
- KERN AND SOHN ตั้งเครื่องชั่ง
- COOPER B-LINE วงเล็บหิ้งอเนกประสงค์แบบเชื่อม B844W ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วสปริงยูทิลิตี้ PVC สีขาว, เกลียว
- MARTIN SPROCKET เฟรม Take-Up มุมบน, เฟรม MTA60
- FIRE-DEX แจ็คเก็ตและโค้ตผลิตภัณฑ์และการแยกตัว
- GRAINGER ชั้นวางและรองรับ