เครื่องรัดกล่อง
เครื่องรัดกล่องแบบตั้งโต๊ะ
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แกน Dia | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เครื่องรัดอิมแพ็ค | ฿137,633 | ||||||
B | PSM1412-IC3A | ฿99,131 |
เครื่องรัดโค้ง
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แกน Dia | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM65 850x600 9 มม. สแตนเลส | ฿1,400,640 | |||||
B | SM65 | ฿603,955 | |||||
C | SM65 650x500 5/6mm | ฿837,624 | |||||
C | SM65 850x600 9 มม | ฿921,672 | |||||
D | ออโตแพค 300 | ฿409,276 |
เครื่องรัดกล่องแบบตั้งโต๊ะ
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | ประเภทตาราง | ฿209,389 | |||
B | ทีทีเอ็กซ์ | ฿103,242 |
เครื่องรัดกล่อง
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | SM60-SS-ST 800X850 12MMXT | ฿1,580,400 | |
B | SM60-SS 800X850 9MM | ฿1,107,040 | |
B | SM60-SS 800X850 12MM | ฿1,048,693 | |
C | ออโตแพค300-1/2 | ฿358,084 |
เครื่องรัดกล่องอัตโนมัติความเร็วสูง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
ASM-3123 | AG7LZG | ฿468,211 |
เครื่องรัดสายรัดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 23 นิ้ว x 35-1/2 นิ้ว x 30 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
S-2001 | AG7YEG | ฿101,284 |
เครื่องรัดสายรัดแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 23 นิ้ว x 31-1/2 นิ้ว x 55 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
ดีบีเอ-130 | AG7QGM | ฿347,778 |
เครื่องรัดกล่อง
เครื่องรัดกล่องเร่งกระบวนการห่อพาเลทในตัวเรือนพลาสติกแบบมีสาย Raptor Supplies นำเสนอเครื่องรัดสายรัดจากแบรนด์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์รัดสายรัด PAC, ป้ายและ Vestil. เครื่องเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้โดยขจัดความจำเป็นที่พนักงานต้องใช้แรงตึงและการรัดสายรัดด้วยตนเอง ใช้ในแอปพลิเคชันการจัดส่งที่มีปริมาณปานกลางถึงสูง เช่น ในท่าเทียบเรือและศูนย์ปฏิบัติตาม เลือกจากชุดเครื่องรัดกล่องที่มีพิกัดกระแส 3, 4.5, 5, 15 และ 20A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วัสดุเครื่องจักร
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- ผ้าลวด
- บูชรูเจาะรูกุญแจ
- ปั๊มบ่อ / น้ำพุขนาดเล็ก
- อุปกรณ์เสริมความใกล้เคียง
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- ยูทิลิตี้แบบพกพา Self Priming
- VIKAN แปรงขอบม้านั่ง
- SLOAN ทริมเพลท 8 "
- NYLATRON NSM ก้านสต็อก, ไนล่อนหล่อ 6
- CONDOR ถุงมือหนัง
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเฟสเดียวชนิดแห้ง, ไม่ระบายอากาศ, 240 x 480V Delta Primary
- HONEYWELL เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 40
- APW WYOTT สวิตช์เปิด/ปิด
- SOUNDTUBE flanges
- WESTWARD ตลับลูกปืนเข็ม