PAC STRAPPING PRODUCTS เครื่องรัดกล่องโค้ง AUTOPAC300 ออโต้ 3/8 31-7/8
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดโค้ง |
แอมป์ | 20 |
แกน Dia | 8 "ถึง 9" |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความยาว | 56.5 " |
โหมดการทำงาน | อัตโนมัติ |
ความสูงโดยรวม | 60 2 / 3 " |
ความสูงของพื้นผิวโต๊ะ | 31-7 / 8 " |
ความตึงเครียด | 15 ปอนด์ถึง 150 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 110 VAC |
ความกว้าง | 24.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 233.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 8422409140 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | แกน Dia | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM65 | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ฿603,955 | ||
SM65 650x500 5/6mm | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ฿837,624 | ||
SM65 850x600 9 มม | 5 | 8" | 54 " | 25.625 " | ฿921,672 | ||
SM65 850x600 9 มม. สแตนเลส | 5 | 8" | 54 " | 25.625 " | ฿1,400,640 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.