PARKER อลูมิเนียม Clevis Rod Kits
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | พอดี | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071300400 | 1-1/4, 1-1/2 | 1-1/4"/1-1/2" Bore | 0.75 " | 7 / 16-20 NPT | ฿234 | |
A | L071300300 | 1-1/16 | 1-1 / 16 "เจาะ | 0.5 " | 5 / 16-24 NPT | ฿303 | |
A | L071300500 | 1-3/4, 2, 2-1/2 | 1-3/4"/2"/2-1/2" Bore | 0.75 " | 1 / 2-20 NPT | ฿500 | |
A | L071300200 | 3 / 4, 7 / 8 | 3/4 "/ 7/8" Bore | 0.5 " | 1 / 4-28 NPT | ฿339 | |
A | L071300100 | 7 / 16, 9 / 16 | 7/16 "/ 9/16" Bore | 0.38 " | 10-32 ยูเอ็นเอฟ | ฿273 |
ชุดก้านอลูมิเนียม Clevis
Parker clevis rod kits ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งกระบอกลมในการใช้งานไฮดรอลิก ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยเดือยเดือย เคลวิสแกน แหวนยึดสองตัว และน็อตยึดสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างอลูมิเนียมสำหรับความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม มีความหนาแน่นต่ำและมีความอ่อนไหว ก้านเคลวิสรับหมุดด้วยความช่วยเหลือของแหวนยึดและน็อตเพื่อยึดชุดประกอบอย่างแน่นหนา จึงให้ความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมและลดโอกาสของการวางแนวที่ไม่ตรง เลือกจากชุดก้านเคลวิสที่มีให้เลือกมากมาย มีให้เลือกในรุ่นความยาว 0.38, 0.5 และ 0.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กด Fit Fittings
- อุปกรณ์ตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด
- อุปกรณ์วัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- อลูมิเนียมฟอยล์ม้วน
- อุปกรณ์เสริมไฟฟ้า Scarifier
- มินัลบล็อก
- เครื่องสั่น
- เครื่องมือกัด
- solenoids
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- STARRETT ส่วนขยายฐาน Depth Gage
- APPROVED VENDOR บ่าวาล์วเข็ม
- OMRON รีเลย์ 8 พิน Dpdt
- SQUARE D ซีรีส์ Q2L เบรกเกอร์
- UNISTRUT ตัวยึดท่อ
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตบิต Hex Bit เมตริกผลกระทบไดรฟ์ 3/4 นิ้ว
- EATON Danfoss GH663 Series สายยางถักไฮดรอลิก
- SMC VALVES เครื่องสร้างประจุไอออน Izs Series
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS