Parker L071300500 | ชุดคันเบ็ดเคลวิส 0.75 นิ้ว | 49j940 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER L071300500 ชุดคันเร่ง Clevis 0.75in. | AG6XER 49J940

PARKER L071300500 ชุดคันเบ็ด 0.75in.

In Stock
รายการ: AG6XER รุ่น: L071300500ข้ามอ้างอิง: 49J940

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดคลีวิสร็อด
เจาะ Dia1-3/4, 2, 2-1/2
พอดี1-3/4"/2"/2-1/2" Bore
วัสดุอลูมิเนียม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.75 "
ขนาดเกลียว1 / 2-20 NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.02
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.75
รหัส HS8412909025

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทการติดตั้ง: Rod Clevis

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaพอดี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดเกลียวราคา
PARKER L071300200 ชุดคันเร่ง Clevis 0.5in. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" Bore0.5 "1 / 4-28 NPT฿339
PARKER L071300300 ชุดคันเร่ง Clevis 0.5in. | AG6XEH 49J945 L0713003001-1/161-1 / 16 "เจาะ0.5 "5 / 16-24 NPT฿315
PARKER L071300400 ชุดคันเร่ง Clevis 0.75in. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT฿234
PARKER L071300100 ชุดคันเร่ง Clevis 0.38in. | AG6XEZ 49J951 L0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" Bore0.38 "10-32 ยูเอ็นเอฟ฿283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER L071300500 ชุดคันเบ็ด 0.75in.
฿515 / หน่วย