DAYTON Direct Drive พัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ 30 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | ความสูง | Intake Guard เลขที่ | สูงสุด ความลึก | จำนวนใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D982 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | ฿50,395 | |
B | 10D993 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ฿66,637 | |
C | 10D994 | 3.2-3.4/1.7 | 3C310 | 12363 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | 15 " | 3 | ฿71,123 | |
D | 10E049 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 8865 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 26-1 / 4 " | 3 | ฿59,543 | |
A | 10D981 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | ฿42,478 | |
B | 10D992 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ฿66,839 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับตรง, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 30 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton ดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากด้านในออกสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในโกดังและสำนักงาน พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียม 3 / 6 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนความทนทาน สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ 104 องศาฟาเรนไฮต์ และมีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงพร้อมฉนวนคลาส B สำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน มีรูสำหรับติดตั้งที่เจาะรูไว้ล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ที่มีความเร็วรอบมอเตอร์ 1128, 1138 และ 1150 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดประแจปรับ
- ลวดพันลวด
- เครื่องแยกแผ่นแม่เหล็ก
- สายไฟและสายเคเบิลรถยนต์
- เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- เครื่องซักผ้า
- ป้องกันการตก
- วงเล็บและวงเล็บ
- โฟม
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- BRADLEY แท่นตั้งโต๊ะ
- DESTACO แคลมป์สวิงนิวเมติกซีรี่ส์ 89R
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 61 วัตต์
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 1 นิ้ว
- DB PIPE STANDS ที่หนีบทอง 700 Series
- MORSE DRUM ชั้นวางกลอง Morstak Series
- HANDLE-IT ไม้กั้นแบบตั้งพื้นสูง 12 นิ้ว
- EDWARDS MFG ผู้ติดตามท่อ Delrin
- HUMBOLDT ขวดแก้ว Erlenmeyer
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BM-R ขนาด 818 เฟืองตัวหนอน Ironman