แคลมป์สวิงลม DESTACO 89R Series
สไตล์ | รุ่น | ลากเส้น | กระบอกสูบ | ขนาดพอร์ต | จังหวะหนีบแนวตั้ง | ทิศทางการแกว่ง | ติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89R32-010-2 | 1.1 " | 1.26 " | 1/8 | 0.39 " | มือซ้าย, มือขวา, ตรง | สไตล์บล็อก | ฿19,132 | |
A | 89R40-010-2 | 1.24 " | 1.57 " | 1/8 | 0.39 " | มือซ้าย, มือขวา, ตรง | สไตล์บล็อก | ฿20,431 | |
A | 89R40-025-2 | 1.83 " | 1.57 " | 1/8 | 0.98 " | มือซ้าย, มือขวา, ตรง | สไตล์บล็อก | ฿21,168 | |
A | 89R63-025-2 | 2.3 " | 2.48 " | 1/4 | 0.98 " | มือซ้าย, มือขวา, ตรง | สไตล์บล็อก | ฿33,301 | |
A | 89R50-025-2 | 2.5 " | 1.97 " | 1/8 | 0.98 " | มือซ้าย, มือขวา, ตรง | สไตล์บล็อก | ฿23,403 |
แคลมป์สวิงนิวเมติกซีรี่ส์ 89R
Destaco 89R Series pneumatic swing clamps นำเสนอความสามารถในการทำซ้ำมุมล็อคด้วยความแม่นยำสูง จึงทำให้การหนีบบนพื้นที่ขนาดเล็กมากเป็นไปได้อย่างง่ายดาย การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงสถานีจับยึดอย่างรวดเร็วและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการติดตั้ง การทดสอบ การประกอบ และการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ทำงานสองทางแบบไม่ล็อคเหล่านี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู แคลมป์ Destaco 89R Series ใช้กลไกแคลมป์ไฮดรอลิกที่แข็งแรงซึ่งมีไว้เพื่อให้แคลมป์อย่างรวดเร็วในการดำเนินการผลิตรองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะและโลหะ การแกว่งอย่างรวดเร็วและการเคลื่อนแคลมป์ของแคลมป์เหล่านี้ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น สามารถรองรับสวิตช์ T slot ขนาด 6.5 มม. x 5 มม. และสวิตช์แบบกลม 4 มม. และมีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ T slot และแบบกลม แคลมป์สวิงนิวแมติก Destaco เหล่านี้มีทิศทางการสวิงที่ปรับได้ในสนาม (ซ้าย / ขวา / เส้นตรง) และได้รับการทดสอบหลายล้านรอบ แคลมป์นิวแมติกเหล่านี้มีลักษณะเป็นบล็อกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการออกแบบที่แข็งแรงเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันพื้นฐานของแคลมป์และความสม่ำเสมอของข้อเสนอ แคลมป์ Destaco เหล่านี้สามารถทำงานภายใต้แรงดันตั้งแต่ 45 psig ถึง 120 psig ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ แคลมป์ซีรีส์ 89R มาพร้อมกับแคลมป์อาร์มสำหรับแรงจับยึดสูงสุด ลดความเมื่อยล้า (ระยะชักรวมสูงสุด 58 มม.) และความสามารถในการจับยึด 218 ปอนด์ อุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด . ใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งหลายชิ้น รวมถึงหน้าแปลนสำหรับติดตั้งกับตัวถังและชุดซีลสำรองเพื่อให้แคลมป์ทำงานได้อย่างไม่มีสิ่งกีดขวาง แคลมป์ซีรีส์ 89R มีจำหน่ายในรุ่นมือซ้ายและมือขวา Raptor Supplies.
เรายังนำเสนอDestaco แขนยึดสวิงนิวแมติกมาตรฐาน. เป็นแคลมป์อาร์มสำรองที่มีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรง และการเชื่อมต่อแบบล็อคเรียวเพื่อให้การเชื่อมต่อมีเสถียรภาพในระหว่างการจับยึดแบบเสียดทาน
ใช้
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การประกอบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบและการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco เหล่านี้ให้ทิศทางการสวิงที่ปรับได้ในสนาม (เส้นซ้าย / ขวา / เส้นตรง) สำหรับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
- มีการออกแบบที่ทนทานและน้ำหนักเบาสำหรับหลายล้านรอบ
- ที่หนีบสวิงเหล่านี้มาพร้อมกับตัวเครื่องแบบบล็อกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- มีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับสวิตช์แบบ T-slot หรือแบบกลม
- แคลมป์เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ ด้วยแรงดันตั้งแต่ 45 psi ถึง 125 psi
- เข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งหลายตัว รวมถึงหน้าแปลนยึดตัวกล้องและชุดซีลสำรองสำหรับการทำงานของแคลมป์โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
- หน่วยเหล่านี้ติดตั้งกระบอกลมเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด
- ระยะชักรวมสูงสุด 58 มม. และรองรับน้ำหนักสูงสุด 218 ปอนด์
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม ซีรีส์ 89R มีให้เลือกทั้งแบบสวิงมือซ้ายและมือขวา
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 8JG-215-1, 8JG-217-1, 8JG-218-1, 8JG-219-1 & 8JG-220-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลม: แขนจับสวิงแบบใช้ลม Destaco เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์สวิงแบบใช้ลมของแบรนด์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม และมีข้อต่อแบบล็อคเรียวที่ช่วยให้วางตำแหน่งแขนได้ 360 องศา
- Destaco 8MA-092-1, 8MA-094-1, 8MA-095-1 & 8MA-096-1 หน้าแปลนยึดตัวถัง: หน้าแปลนติดตั้งบนตัว Destaco เหล่านี้อนุญาตให้ปรับความสูงได้หลายแบบและเปิดใช้งานการติดตั้งแบบปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับสวิตช์ได้อีกด้วย
- ปลายเมาท์ Destaco 8MA-061-1, 8MA-063-1, 8MA-064-1, 8MA-065-1 & 8MA-066-1: หน้าแปลนติดตั้งปลาย Destaco ออกแบบมาสำหรับแคลมป์รุ่น 89R ของแบรนด์ สามารถติดตั้งที่ด้านบนหรือด้านล่างของแคลมป์ได้
- ขายึด Destaco 8MW-018-1, 8MW-020-1, 8MW-021-1, 8MW-022-1 & 8MW-023-1: ขายึด Destaco เหล่านี้สามารถติดตั้งได้สี่ด้านของกระบอกสูบ รวมทั้งด้านล่าง และด้านหน้า.
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 89R Series เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์แขนสวิงแบบใช้ลม Destaco มีลักษณะเป็นบล็อกเพื่อให้สามารถติดอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ มีแคลมป์อาร์มพร้อมรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมได้รับการออกแบบมาเพื่อจับยึดชิ้นงานในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ และรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากสายรัดและส่วนประกอบตัวจับยึด สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
วิธีการเลือกระหว่างมือซ้ายและแคลมป์สวิงมือขวา?
ในการพิจารณาว่ารูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวาเหมาะหรือไม่ คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาคือแขนแกว่งมือขวาและแขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาคือแขนแกว่งมือซ้าย
อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
แคลมป์สวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม) หน้าแปลน ชุดซีลสำรอง อะแดปเตอร์แขนแคลมป์ และชุดขายึดปลายเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่แขวนท่อและที่หนีบ
- ติดล้อพนัง
- ความชื้น
- ผู้ถือประตูอัตโนมัติและแม่เหล็ก
- ขดลวดและพรมยกทางลาด
- ตลับ
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ป้องกันการได้ยิน
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- เล็บ
- OSG ดอกสว่านเจาะงาน Steel-E ความเร็วสูง, X
- CARBONE LORRAINE ดิสก์แตก 150 psig
- KLEIN TOOLS E5022 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS โพสต์ชั้นวางลวด
- PALMGREN เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะราคาประหยัด
- MARTIN SPROCKET มู่เลย์ปีกบุช MXT30 สำหรับงานมาตรฐาน
- GATES สายพานไทม์มิ่งคู่ ระยะพิทช์ L .375 นิ้ว
- MORSE DRUM คันโยก
- GROVE GEAR ชุดลดเกียร์หนอน Ironman ซีรีส์ GRG