Destaco 89R40-025-2 แคลมป์สวิงแบบนิวเมติกมีความสามารถในการทำซ้ำมุมล็อคด้วยความแม่นยำสูง จึงทำให้การแคลมป์บนพื้นที่กะทัดรัดเป็นไปได้อย่างง่ายดาย แคลมป์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง การทดสอบ การประกอบ และการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงสถานีจับยึดอย่างรวดเร็วและรวดเร็ว แคลมป์ทำงานสองทางแบบไม่ล็อคนี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู การแกว่งอย่างรวดเร็วและการเคลื่อนแคลมป์ของแคลมป์นี้ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น สามารถรองรับสวิตช์ T slot ขนาด 6.5 มม. x 5 มม. และสวิตช์แบบกลม 4 มม. และเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับ T slot และเซ็นเซอร์แบบกลม แคลมป์ Destaco 89R40-025-2 ใช้กลไกแคลมป์ไฮดรอลิกที่แข็งแกร่งซึ่งมีไว้เพื่อให้แคลมป์อย่างรวดเร็วในการดำเนินการผลิตขั้นที่สองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะและโลหะ แคลมป์สวิงนิวแมติก Destaco นี้มีทิศทางการสวิงที่ปรับได้ในสนาม (ซ้าย / ขวา / เส้นตรง) และได้รับการทดสอบหลายล้านรอบ มีลักษณะตัวแบบบล็อกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการออกแบบที่แข็งแกร่งเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันพื้นฐานของแคลมป์และความสม่ำเสมอของข้อเสนอ มาพร้อมกับแคลมป์อาร์มสำหรับแรงจับยึดสูงสุดและลดความเมื่อยล้า (ระยะชักรวมสูงสุด 21 มม.) และรองรับน้ำหนักได้ 85 ปอนด์ อุปกรณ์นี้ติดตั้งกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด ใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งหลายชิ้น รวมถึงหน้าแปลนสำหรับติดตั้งกับตัวถังและชุดซีลสำรองสำหรับการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์ และสามารถแกว่งไปทางซ้าย ขวามือ และทิศทางตรงได้ Destaco 89R40-025-2 แคลมป์แกว่งสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันตั้งแต่ 45 psig ถึง 120 psig ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 89R40-025-2 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การประกอบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบและการตัดเฉือนแบบเบา ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 89R40-025-2 แคลมป์สวิงนิวแมติกให้ทิศทางการสวิงที่ปรับได้ (ซ้าย / ขวา / เส้นตรง) สำหรับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
- แคลมป์สวิงนี้มีตัวแบบบล็อกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- เป็นเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับสวิตช์แบบ T-slot หรือแบบกลม
- แคลมป์สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ ภายใต้แรงดันตั้งแต่ 45 psi ถึง 125 psi
- เข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งหลายตัว รวมถึงหน้าแปลนยึดตัวถังและชุดซีลสำรองเพื่อให้แคลมป์ทำงานได้อย่างไม่มีสิ่งกีดขวาง
- หน่วยนี้ติดตั้งกระบอกลมเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด
- ระยะชักสูงสุด 46 มม. รับน้ำหนักสูงสุด 85 ปอนด์
- Destaco 89R40-025-2 แคลมป์สวิงนิวแมติกสามารถแกว่งไปในทิศทางซ้ายมือขวาและทิศทางตรง
- มีการออกแบบที่ทนทานและน้ำหนักเบาสำหรับหลายล้านรอบ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 89R40-00: ชุดซีลสำรองเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันการทำงานอัตโนมัติ การทำงานและการกักกันที่มีประสิทธิภาพสูง
- Destaco 8MW-021-1: ขายึด Destaco เหล่านี้สามารถติดตั้งได้สี่ด้านของกระบอกสูบ รวมทั้งด้านล่างและด้านหน้า
- Destaco 8MA-087-1: หน้าแปลนติดตั้งบนตัว Destaco เหล่านี้อนุญาตให้ปรับความสูงได้หลายแบบและเปิดใช้งานการติดตั้งแบบฝัง นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับสวิตช์ได้อีกด้วย
- Destaco 8MA-095-1 & 8MA-064-1: หน้าแปลนเมาท์ Destaco ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ 89R40-025-2 ของแบรนด์ สามารถติดตั้งที่ด้านบนหรือด้านล่างของแคลมป์ได้
- Destaco 8JG-218-1: แขนจับสวิงแคลมป์สวิงรุ่น Destaco ออกแบบมาสำหรับแคลมป์สวิงนิวแมติกของแบรนด์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม และมีข้อต่อแบบล็อกเรียวที่ช่วยให้วางตำแหน่งแขนได้ 360 องศา
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 89R40-025-2 แคลมป์สวิงนิวแมติก ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 89R40-025-2 แคลมป์สวิงนิวแมติกส์มาพร้อมกับแคลมป์อาร์มที่มีรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย มีลักษณะเป็นบล็อคเพื่อให้สามารถติดอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความจุของแคลมป์หมายความว่าอย่างไร?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดของแคลมป์นั้นเป็นความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะในขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตใดๆ
Q. วิธีการเลือกระหว่างมือซ้ายและแคลมป์สวิงมือขวา?
A. ในการพิจารณาว่ารูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวาเหมาะหรือไม่ คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาคือแขนแกว่งมือขวาและแขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาคือแขนแกว่งมือซ้าย
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมถูกออกแบบมาสำหรับหนีบชิ้นงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำและไม่ให้พื้นที่จับยึดไม่มีสายรัดและส่วนประกอบในการจับยึดสำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่ต้องใช้แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม) หน้าแปลน ชุดซีลสำรอง อะแดปเตอร์แขนจับยึด และชุดขายึดปลายสำหรับการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น