DAYTON 10D982 พัดลมดูดอากาศ 30 นิ้ว 208-230/460v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C309 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 9203 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 8505 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 7742 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 6879 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C216 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.2-3.4/1.7 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C055 |
ความสูง | 34 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU4 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 15-7 / 8 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 27 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 25 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ |
UPC | 190735109076 |
ความลึกของ Venturi | 4-1 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 559 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | ความสูง | Intake Guard เลขที่ | สูงสุด ความลึก | จำนวนใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D981 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | ฿42,478 | ||
10D992 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ฿66,839 | ||
10D993 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ฿66,637 | ||
10D994 | 3.2-3.4/1.7 | 3C310 | 12363 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | 15 " | 3 | ฿71,123 | ||
10E049 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 8865 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 26-1 / 4 " | 3 | ฿59,543 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.