MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองสายส่งคืนไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 250 ไมครอน, Viton Seal
สไตล์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0620327 | - | 3.04 " | 305 PSI | - | 9.83 | 2.16 " | 3.04 " | ฿9,455 | RFQ
|
B | MF0572453 | 0.96 " | 2.05 " | - | - | 2.72 " | 1.08 " | 2.05 " | ฿837 | RFQ
|
B | MF0357478 | 0.96 " | 2.05 " | - | - | 2.72 " | 1.08 " | 2.05 " | ฿837 | RFQ
|
B | MF0572452 | 0.96 " | 2.05 " | - | - | 2.72mm | 1.08 " | 2.05 " | ฿837 | RFQ
|
C | MF0572471 | 1.38 " | 2.76 " | 145 PSI | 75 ตร.ว. นิ้ว | 3.35 " | 1.38 " | 2.76 " | ฿1,283 | RFQ
|
C | MF0357484 | 1.38 " | 2.76 " | 145 PSI | 75 ตร.ว. นิ้ว | 3.35 " | 1.38 " | 2.76 " | ฿1,283 | RFQ
|
C | MF0572470 | 1.38 " | 2.76 " | 145 PSI | 75 ตร.ว. นิ้ว | 3.35 " | 1.38 " | 2.76 " | ฿1,283 | RFQ
|
D | MF0357490 | 1.378 " | 2.756 " | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | ฿1,361 | RFQ
|
D | MF0572486 | 1.378 " | 2.756 " | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | ฿1,361 | RFQ
|
D | MF0506170 | 1.378 " | 2.756 " | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | ฿1,361 | RFQ
|
E | MF0587049 | 2.03 " | 3.9 " | - | - | 4.88 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,694 | RFQ
|
F | MF0587050 | 2.03 " | 3.9 " | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,732 | RFQ
|
E | MF0572499 | 2.03 " | 3.9 " | - | - | 4.88 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,694 | RFQ
|
F | MF0572510 | 2.03 " | 3.9 " | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,732 | RFQ
|
F | MF0502931 | 2.03 " | 3.9 " | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,732 | RFQ
|
F | MF0357498 | 2.03 " | 3.9 " | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,732 | RFQ
|
E | MF0008572 | 2.03 " | 3.9 " | - | - | 4.88 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,694 | RFQ
|
F | MF0506172 | 2.03 " | 3.9 " | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,732 | RFQ
|
E | MF0193231 | 2.03 " | 3.9 " | - | - | 4.88 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,694 | RFQ
|
G | MF0187847 | 2.992 " | 5.118 " | 145 PSI | 580 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ฿3,607 | RFQ
|
G | MF0592383 | 2.992 " | 5.118 " | 145 PSI | 580 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ฿3,607 | RFQ
|
G | MF0572533 | 2.992 " | 5.118 " | 145 PSI | 580 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ฿3,607 | RFQ
|
G | MF0506173 | 2.992 " | 5.118 " | 145 PSI | 580 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ฿3,607 | RFQ
|
G | MF0357509 | 2.992 " | 5.118 " | 145 PSI | 580 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ฿3,607 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวด
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ท่อโค้ง
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- ฝนปนเปื้อน
- โดยฮาร์ดแวร์
- การตรวจสอบกระบวนการ
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- QUAKEHOLD! สายรัดติดผนังพร้อมหัวเข็มขัดด้านข้าง
- APPROVED VENDOR ผู้ถือบาร์ทดสอบ
- MILWAUKEE VALVE AT25 / 50 ตัวกระตุ้นไฟฟ้า
- ANVIL ข้อต่อผู้ค้า
- CH HANSON ชุดซ็อกเก็ตฉนวน
- COOPER B-LINE B3297 ซีรี่ส์ UFS Beam Clamps
- HOFFMAN พิมพ์ 4,4X ชุดหน้าต่างบานพับลึก
- HOFFMAN L ชั้นวางกล่อง
- SPEARS VALVES CPVC อะแดปเตอร์ถังมาตรฐานสไตล์ใหม่พร้อมปะเก็น EPDM, Fipt x Fipt
- BROWNING คลัตช์โอเวอร์โหลด