MAIN FILTER INC. MF0620327 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 250 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.83 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.04 " |
แคร็กความดัน | 305 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 250 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 9.83 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 250 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 2.16 " |
OD . ยอดนิยม | 3.04 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008572 | 2.03 " | 3.9 " | - | - | 4.88 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,694 | RFQ
| |
MF0187847 | 2.992 " | 5.118 " | 145 PSI | 580 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ฿3,607 | RFQ
| |
MF0193231 | 2.03 " | 3.9 " | - | - | 4.88 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,694 | RFQ
| |
MF0357478 | 0.96 " | 2.05 " | - | - | 2.72 " | 1.08 " | 2.05 " | ฿837 | RFQ
| |
MF0357484 | 1.38 " | 2.76 " | 145 PSI | 75 ตร.ว. นิ้ว | 3.35 " | 1.38 " | 2.76 " | ฿1,283 | RFQ
| |
MF0357490 | 1.378 " | 2.756 " | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | ฿1,361 | RFQ
| |
MF0357498 | 2.03 " | 3.9 " | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,732 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.