KENNEDY ตู้เครื่องมือและถังเก็บรถบรรทุก ติดตั้งแผงเหล็กเสริมระยะห่างของรู 1.5 นิ้วและการเจาะช่องสี่เหลี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือและส่วนประกอบรวมถึงการเข้าถึงที่รวดเร็ว
ติดตั้งแผงเหล็กเสริมระยะห่างของรู 1.5 นิ้วและการเจาะช่องสี่เหลี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือและส่วนประกอบรวมถึงการเข้าถึงที่รวดเร็ว
แผง Pegboard VTC Series
แผงเพ็กบอร์ด Kennedy VTC Series มีการเจาะรูสี่เหลี่ยมที่ใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว แผงเหล่านี้ทำจากเหล็กเสริมที่มีผิวเคลือบด้วยผงป้องกันการกัดกร่อนเพื่อความแข็งแรงและความทนทานและมีคลิปล็อค KMC เพื่อยึดที่จับเครื่องมือเข้ากับแผง แผงเพ็กบอร์ดแต่ละแผงมีขนาด 18 x 1/2 x 36 นิ้ว (กว้าง x ลึก x สูง) และมีรูขนาด 3/8 นิ้วที่สามารถล็อควัสดุที่จัดเก็บไว้กับแผงได้อย่างง่ายดายเพื่อป้องกันการนำออกโดยไม่ได้ตั้งใจ
แผงเพ็กบอร์ด Kennedy VTC Series มีการเจาะรูสี่เหลี่ยมที่ใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว แผงเหล่านี้ทำจากเหล็กเสริมที่มีผิวเคลือบด้วยผงป้องกันการกัดกร่อนเพื่อความแข็งแรงและความทนทานและมีคลิปล็อค KMC เพื่อยึดที่จับเครื่องมือเข้ากับแผง แผงเพ็กบอร์ดแต่ละแผงมีขนาด 18 x 1/2 x 36 นิ้ว (กว้าง x ลึก x สูง) และมีรูขนาด 3/8 นิ้วที่สามารถล็อควัสดุที่จัดเก็บไว้กับแผงได้อย่างง่ายดายเพื่อป้องกันการนำออกโดยไม่ได้ตั้งใจ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วัสดุเครื่องจักร
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- เครื่องกำจัดขยะ
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- UPS และอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- รอกโซ่ด้วยมือ
- ปั๊มลมที่ให้มาและปั๊มลมโดยรอบ
- ถังขยะนำไฟฟ้า
- ระบบวาล์วสแต็คแบบใช้มือไฮดรอลิก
- GE LIGHTING ไดร์เวอร์ LED ความยาว 9-1 / 2 "
- APPROVED VENDOR Erlenmeyer กระติกน้ำคอกว้าง
- LIFT-ALL Recovery Strap 12 นิ้วสีเหลือง
- WINTERS INSTRUMENTS PEM-LF Series, เกจวัดแรงดันไร้สารตะกั่ว, MNPT, 1/4 "NPT, ข้อต่อด้านล่าง
- HOFFMAN Spectra Cool N21 Series เครื่องปรับอากาศแบบตู้แคบในร่ม/กลางแจ้ง
- MARTIN SPROCKET สต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง ชนิด A เบอร์โซ่ 200
- SPEAKMAN หัวสเปรย์
- ENERPAC JHA Series แม่แรงไฮดรอลิกอะลูมิเนียม
- FEIN POWER TOOLS ใบมีดกำจัดยาแนวสำหรับเครื่องมือสั่น
- ZURN ตรวจสอบการป้องกันการไหลย้อนกลับอีกครั้ง