THOMAS & BETTS ชุดขั้วต่อสายไฟ
ชุดขั้วต่อสายไฟใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลอย่างแน่นหนา ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ให้วิธีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการเชื่อมต่อ ประกบ หรือยุติสายไฟ...อ่านเพิ่มเติม
ชุดคู่มือสายการประกอบด้านซ้ายมือ 10 Awg Wire
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
A484M | บีเค9บีดับเบิลยูเอฟ | ฿65 | ดูรายละเอียด |
ชุดคู่มือสายการประกอบด้านซ้ายมือ 14 Awg Wire
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
RF10721U | บีเค9เอ็นคิวเอ็น | ฿324 | ดูรายละเอียด |
ชุดคู่มือสายการประกอบด้านซ้ายมือ 12 Awg Wire
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
A86U | BK9BXP | ฿92 | ดูรายละเอียด |
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกชุดขั้วต่อสายไฟ Thomas & Betts มีอะไรบ้าง
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขนาดสายไฟ ระดับแรงดันไฟฟ้า ความเข้ากันได้ของวัสดุ การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สภาพแวดล้อม คุณลักษณะด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามมาตรฐาน ความง่ายในการติดตั้ง ชื่อเสียงของแบรนด์ ตัวเลือกการปรับแต่ง ความเข้ากันได้กับส่วนประกอบอื่นๆ การรับประกัน การสนับสนุน และต้นทุนเพื่อให้มั่นใจว่าเชื่อถือได้และเหมาะสม โซลูชันสำหรับความต้องการไฟฟ้าเฉพาะของคุณ
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในการติดตั้งชุดขั้วต่อสายไฟ Thomas & Betts
- ปิดสวิตช์วงจรก่อนเริ่มการติดตั้งทุกครั้งเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ยืนยันว่าขั้วต่อและชุดอุปกรณ์เหมาะสมกับระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของคุณ
- ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบตัวเชื่อมต่อเพื่อดูความเสียหายและข้อบกพร่อง เปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหาย
- ใช้เครื่องมือที่ผู้ผลิตแนะนำเพื่อการประกอบที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อขั้วต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อตรงกับขนาดสายไฟที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- ป้องกันความร้อนสูงเกินไปโดยหลีกเลี่ยงขั้วต่อที่แน่นเกินไปในกล่องรวมสัญญาณ และจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- ปอกฉนวนสายไฟตามความยาวที่แนะนำ หลีกเลี่ยงการปอกมากเกินไปจนอาจทำให้ตัวนำสัมผัสได้
- ขันขั้วต่อให้แน่นเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่หลวมซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดประกายไฟหรือความร้อนสูงเกินไป
- ใช้วัสดุฉนวน เช่น เทปหดความร้อนหรือเทปพันสายไฟเพื่อปกปิดและป้องกันสายไฟที่โผล่ออกมา
- เมื่อทำงานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ให้ใช้ขั้วต่อที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะ
- ยืนยันความเข้ากันได้กับส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างและหลังการติดตั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมในพื้นที่ปิดเพื่อป้องกันการสะสมความร้อน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงแว่นตานิรภัยและถุงมือ
- มีชุดปฐมพยาบาลอยู่ใกล้ๆ สำหรับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้กระบวนการเดินสายไฟง่ายขึ้นได้อย่างไร
ชุดขั้วต่อสายไฟเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการเดินสายไฟโดยจัดให้มีขั้วต่อหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟทำได้ง่ายและปลอดภัย ลดเวลาและความพยายามในการติดตั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- พลาสติก
- ควบคุมเสียงรบกวน
- โซ่และเครื่องมือ
- ระบบ UPS
- ชุดเครื่องมือทำเกลียว
- ค้อน Ball Pein
- เครื่องมือพิเศษ
- ผู้ให้บริการกลอง
- PARKER ข้อศอกชาย 90 องศา MNPT ทองเหลือง
- AMPCO METAL เครื่องขูดสนิม
- PROTO ตัวแยกเกียร์ / แบริ่ง
- SPEARS VALVES PVC พรีเมี่ยมวาล์วผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้าดึงแทรก, ดึงสังกะสี, EPDM
- FLOMEC OM ซีรี่ส์ เครื่องวัดอัตราการไหลของเฟืองวงรีความจุขนาดเล็ก
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตผลกระทบเศษส่วนและอุปกรณ์เสริม
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์ลบคม Type I Bit Brace Shank
- AIRMASTER FAN 120V พัดลมเพดาน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน CDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- MAKITA ชิ้นส่วนอุปกรณ์กลางแจ้ง