3M 9100 Series หมวกกันน็อคสำหรับงานเชื่อม
สไตล์ | รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 06-0100-20สว | ไนลอน | ฿40,763 | |
B | 06-0100-20HASW | PPA | ฿15,544 |
ซีรี่ส์ 9100, หมวกกันน็อคเชื่อม
หมวกกันน็อคสำหรับการเชื่อมซีรีส์ 3M 9100 ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องดวงตาและใบหน้าของช่างเชื่อมจากรังสี UV / IR ที่เป็นอันตราย ประกายไฟ และเศษต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเชื่อม มีเทคโนโลยีตัวกรองปรับแสงอัตโนมัติเพื่อปรับระดับเฉดสีทันทีเพื่อปกป้องการมองเห็นของช่างเชื่อม ให้ทัศนวิสัยที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการเชื่อม หมวกกันน็อคเหล่านี้มีระบบขันวงล้อให้แน่นซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงของหมวกกันน็อค ทำให้มั่นใจได้ว่าศีรษะของช่างเชื่อมจะสวมได้พอดีและแน่นหนาระหว่างการเชื่อม มีการติดตั้งมุมเอียงของหมวกกันน็อคที่ปรับได้เพื่อรองรับตำแหน่งการเชื่อมที่แตกต่างกันและความต้องการของผู้ใช้ ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย มีจำหน่ายในรุ่นที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 2000, 2500 และ 2800 ชั่วโมง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์แรงดัน
- เสื้อระบายความร้อน
- มิเตอร์วัดแรงดันสูง
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- สายไฟและสายเคเบิลรถยนต์
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ไส้กรองอากาศ
- ความปลอดภัยในการจราจร
- น้ำมันหล่อลื่น
- สปริงส์
- JARKE ชั้นวางของที่มีความจุสูง
- GRAINGER ขอบยาง SBR
- HOFFMAN ชั้นวางเลื่อนแบบแร็คเมาท์
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers ปลายมีปีก EPDM
- LEWISBINS คอนเทนเนอร์กล่องแบ่งซีรีส์ 3000
- WOLO ฮอร์นแอร์มารีน
- DAYTON มอเตอร์เมาท์
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 100
- HUMBOLDT เบิร์นเนอร์วิงท็อป
- BALDOR / DODGE GTH-E ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แบบ Pillow Block GRIP TIGHT แบบสองสลักเกลียว