WOLO มารีนแอร์ฮอร์น
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 135-24 | 11 | 9.5 " | VDC 24 | 568567 " | ฿12,418 | |
B | 140-24 | 11 | 17 " | VDC 24 | 568570 " | ฿15,210 | |
B | 145-24 | 11 | 15 " | VDC 24 | 568570 " | ฿13,956 | |
C | 150-24 | 11 | 17 " | VDC 24 | 568570 " | ฿27,551 | |
D | 160-24 | 11 | 9.5 " | VDC 24 | 568597 " | ฿15,127 | |
E | 170-24 | 11 | 17 " | VDC 24 | 568622 " | ฿16,051 | |
A | 135 | 16 | 9.5 " | VDC 12 | 568567 " | ฿11,018 | |
B | 140 | 16 | 17 " | VDC 12 | 568570 " | ฿13,956 | |
B | 145 | 16 | 15 " | VDC 12 | 568570 " | ฿12,284 | |
C | 150 | 16 | 17 " | VDC 12 | 568570 " | ฿25,581 | |
D | 160 | 16 | 9.5 " | VDC 12 | 568597 " | ฿12,297 | |
E | 170 | 16 | 17 " | VDC 12 | 568622 " | ฿14,294 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Quick Connect ข้อต่ออากาศ
- ลงทะเบียน Booster Fans
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายแหลม
- สายเคเบิลอาคาร
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- เครื่องปั่นไฟ
- เครื่องมือถือ
- ที่เก็บเครื่องมือ
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS กันชนริฟท์บัสเตอร์
- BUSSMANN เสียบฟิวส์
- UNISTRUT ฐานไปรษณีย์ของช่อง
- WRIGHT TOOL ชุดเครื่องมือหลัก
- VERMONT GAGE Plus Steel Class ZZ พินเกจมาตรฐาน, ตู้นิ้ว
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วแนวตั้งอุตสาหกรรม 3 ทาง แบบปกติ หัวจุก FKM
- MAG-MATE กระจกตรวจสอบเหลื่อม
- TALON PRECISION TOOLING บูชซีเอ็นซี
- SMC VALVES สวิตช์ความดันซีรีส์ Is300
- WEG มอเตอร์ป้องกันการระเบิดแบบ C Face, Footless, สามเฟส