Wolo 145 | Marine Air Horn ไฟฟ้า 3-3/4 นิ้ว H 12vdc | 33h51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WOLO 145 Marine Air Horn Electric 3-3 / 4 Inch H 12vdc | AG3EYK 33HE51

WOLO 145 Marine Air Horn ไฟฟ้า 3-3/4 นิ้ว H 12vdc

In Stock
รายการ: AG3EYK รุ่น: 145ข้ามอ้างอิง: 33HE51
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
฿12,284 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมารีนแอร์ฮอร์น
แอมป์16
เดซิเบล120 เดซิเบล
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
สำหรับการใช้งานการใช้งานเรือและทางทะเล
ความสูง3.75 "
ความยาว15 "
วัสดุทองเหลือง
การติดขายึด
วัดความแรงบีบคั้น10 ถึง 12 PSI
ชนิดภาพเขียนติดตั้งระบบไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
ความกว้าง568570 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.07
รหัส HS8531800030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความยาวแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
WOLO 135 Marine Air Horn Electric 9-1 / 2 Inch Length 12vdc | AG3EYF 33HE47 135169.5 "VDC 12568567 "฿11,018
WOLO 135-24 Marine Air Horn ทองเหลือง 3-1 ​​/ 2 นิ้วกว้าง 24vdc | AG3EYG 33HE48 135-24119.5 "VDC 24568567 "฿12,418
WOLO 140 Marine Air Horn ทองเหลืองความยาว 17 นิ้ว 12vdc | AG3EYH 33HE49 1401617 "VDC 12568570 "฿13,956
WOLO 140-24 Marine Air Horn Electric 3-3 / 4 Inch กว้าง 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "VDC 24568570 "฿15,210
WOLO 145-24 ฮอร์นแอร์ฮอร์นไฟฟ้า 15 ความยาว 24vdc | AG3EYL 33HE52 145-241115 "VDC 24568570 "฿13,956
WOLO 150 Marine Air Horn ไฟฟ้า 17 ความยาว 12vdc | AG3EYM 33HE53 1501617 "VDC 12568570 "฿25,581
WOLO 150-24 Marine Air Horn ทองเหลือง 3-3 / 4 นิ้วความสูง 24vdc | AG3EYN 33HE54 150-241117 "VDC 24568570 "฿27,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WOLO 145 Marine Air Horn ไฟฟ้า 3-3/4 นิ้ว H 12vdc
฿12,284 / หน่วย