3M EPS-400 ซีรี่ส์ท่อหดความร้อน
ท่อหดด้วยความร้อน 3M EPS-400 Series ให้การปกปิดที่ปลอดภัยและป้องกัน ท่อจะหดตัวเมื่อมีการใช้ความร้อน ทำให้เกิดการซีลที่แน่นหนาเพื่อป้องกันความชื้น การเสียดสี และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ท่อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันและเป็นฉนวนการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า, สายไฟ... และส่วนประกอบอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPS400-.350-6 "- ดำ PK100 | 0.08 " | 0.35 " | 0.033 " | 0.35 " | ฿23,418 | |
A | EPS400-.450-6 "- ดำ PK100 | 0.105 " | 0.45 " | 0.053 " | 0.45 " | ฿28,724 |
คุณสมบัติ
- ท่อหดด้วยความร้อนซีรีส์ 3M EPS-400 มีอัตราส่วนการหดตัวที่ 4:1: เพื่อให้แน่ใจว่าขนาดจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถูกความร้อน ส่งผลให้การเชื่อมต่อไฟฟ้าแน่นหนาและปลอดภัย
- ท่อหดความร้อนเหล่านี้มีวัสดุหน่วงไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความปลอดภัยจากอัคคีภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
- มีความทนทานต่อการเสียดสีและกรด/ด่าง จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- ท่อหดด้วยความร้อนเหล่านี้ให้การป้องกันการคลายความเครียดที่ให้ความแข็งแรงทางกลและการบรรเทาความเครียด ป้องกันความเสียหายต่อสายไฟและสายเคเบิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง
- มีการติดตั้งชั้นภายในด้วยกาวเทอร์โมพลาสติกซึ่งก่อตัวเป็นผนึกความชื้นและรับประกันการยึดเกาะที่แข็งแกร่ง เพิ่มความสามารถของท่อในการป้องกันความชื้นและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
คำถามที่พบบ่อย
ข้อดีของคุณสมบัติหน่วงไฟของท่อหดความร้อนนี้มีอะไรบ้าง?
คุณสมบัติหน่วงไฟช่วยให้มั่นใจได้ว่าท่อไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเปลวไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ เพิ่มความปลอดภัยโดยรวมในการใช้งานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
คุณสมบัติการบุด้วยกาวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท่อหดด้วยความร้อนได้อย่างไร
ชั้นกาวจะสร้างผนึกความชื้นและรับประกันการยึดเกาะที่แข็งแรงเมื่อท่อถูกให้ความร้อน คุณสมบัตินี้ให้การปกป้องเป็นพิเศษต่อความชื้นและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท็กที่ควรรู้
- โซลินอยด์วาล์ว Manifolds
- Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม
- ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด
- กระดาษทรายสามเหลี่ยม
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- การระบายอากาศ
- คีย์สต็อก
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- BUSSMANN ฟิวส์บล็อก 2P
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อะแดปเตอร์ทางทะเล 1 ช่อง
- EXTECH เกจ Digital Force
- WATTS LFB6000 ซีรี่ส์บอลวาล์วพอร์ตมาตรฐาน
- APOLLO VALVES 61LF-100 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วแบบอินไลน์
- EATON บล็อคหน้าสัมผัสปุ่มกดซีรีส์ E22
- Cementex USA สตับบี้ สกรู สตาร์ทเตอร์
- THOMSON รางรองรับเพลาเชิงเส้น
- REMCO ด้ามจับอนามัยขนาด 26 นิ้ว