ฉนวนกันความร้อนฉนวนกันความร้อนผนังปานกลาง 3M
สไตล์ | รุ่น | ช่วงลวด | สายเคเบิล | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8425-8 | 2 ถึง 1/0 AWG | 2 ถึง 1/0 AWG | 0.4 " | 0.82 " | 8" | ยางเอทิลีนโพรพิลีน | 1000V | -40 องศาถึง 194 องศา F | ฿1,792 | |
B | คิวเอสแอลวี-เอ็ม 2-500 | 2-500 อลูมิเนียม 2-1000 ทองแดง | อลูมิเนียม 2 ถึง 500 kcmil, ทองแดง 2 ถึง 1000 kcmil | 0.4 " | 1.6 " | 5.25 " | ยาง EPDM พร้อมซีล Mastic ที่ปลายแต่ละด้าน | 1000 | -40 ถึง 266 F | ฿3,598 | |
A | 8426-9 | 2/0 ถึง 250 kcmil | 2/0 ถึง 250 kcmil | 0.55 " | 1.18 " | 9" | ยาง | 1000V | -40 องศาถึง 194 องศา F | ฿2,063 | |
A | 8423-6 | 6 ถึง 4 AWG | 6 ถึง 4 AWG | 0.31 " | 0.56 " | 6" | ยางเอทิลีนโพรพิลีน | 1000V | -40 องศาถึง 194 องศา F | ฿1,624 | |
B | คิวเอสแอลวี-M8 2/0 | 8-2 / 0 อลูมิเนียม 8-3 / 0 ทองแดง | 8-2 / 0 AWG อลูมิเนียม, 8-3 / 0 AWG Copper | 0.2 " | 0.75 " | 2.5 " | ยาง EPDM พร้อมซีล Mastic ที่ปลายแต่ละด้าน | 1000 | -40 ถึง 266 F | ฿2,690 | |
A | 8424-8 | 10 ถึง 1/0 AWG | 10 ถึง 1/0 AWG | 0.1 " | 0.82 " | 8" | ยางเอทิลีนโพรพิลีน | 1000V | -40 องศาถึง 194 องศา F | ฿2,085 | |
A | 8427-12 | 250 ถึง 400 kcmil | 250 ถึง 400 kcmil | 0.69 " | 1.38 " | 12 " | ยางเอทิลีนโพรพิลีน | 1000V | -40 องศาถึง 194 องศา F | ฿3,087 | |
A | 8428-12 | 450 ถึง 800 kcmil | 500 ถึง 800 kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 12 " | ยาง | 1000V | -40 องศาถึง 194 องศา F | ฿4,319 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ติดตามอุปกรณ์เลื่อย
- เครื่องดัดท่อไฟฟ้า
- ชุดลิฟท์ไฮดรอลิก
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- เครื่องเป่าลม
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ไวร์เวย์
- O-Rings และ O-Ring Kits
- EAGLE BELTING แกนแข็งพื้นผิวหยาบเข็มขัดกลม Shore A 89
- LASCO ลดที
- NUMATICS Manifold Block 4 สถานี, Npt
- INNOVATIVE COMPONENTS ดึงลูกบิด 1 1/4 นิ้ว 5/8 นิ้ว
- EDWARDS SIGNALING ไฟ LED กอง
- SUPER-STRUT คานหนีบ
- TENNSCO ชั้นวางของคงที่
- LOVEJOY Deltaflex Spacer Flanges, Type 3 และ 4
- COOPER B-LINE แผ่นหลังไม้
- ANVIL จุกนมร่องลึก