ฉนวนกันความร้อน 3M QI Series Cold Shrink Quick
สไตล์ | รุ่น | สายเคเบิล | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QI-10 / 37-270 | อลูมิเนียม 2 AWG ถึง 500 kcmil, ทองแดง 2 AWG ถึง 750 kcmil | 0.4 " | 1.45 " | 4.5 " | สายเคเบิล "sulation OD ช่วง 0.40-1.45" - ขั้วต่อสูงสุด OD 1.45 " | อลูมิเนียม 2AWG-500kcmil, ทองแดง 2 AWG-750kcmil | ฿3,201 | |
A | QI-5 / 16-220 | อลูมิเนียม 8 ถึง 1/0 AWG, ทองแดง 8 ถึง 2/0 AWG | 0.2 " | 0.65 " | 2.75 " | สายเคเบิล "sulation OD ช่วง 0.20-0.65" - ขั้วต่อสูงสุด OD 0.65 " | 8-1 / 0 AWG อลูมิเนียม, 8-2 / 0 AWG Copper | ฿1,916 | |
A | QI-18 / 57-325 | อลูมิเนียม 250-1250 kcmil ทองแดง 250-1250 kcmil | 0.71 " | 2.25 " | 6" | สายเคเบิล "sulation OD ช่วง 0.71-2.25" - ขั้วต่อสูงสุด OD 2.25 " | อลูมิเนียม 250-1250kcmil ทองแดง 250-1250kcmil | ฿4,503 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขยายกลอง
- Workbenches มือถือ
- อุปกรณ์เสริม Penetrometer สำหรับการทดสอบดิน
- เจาะอุปกรณ์เสริม - ระบบเปลี่ยนด่วน
- ขั้วต่อสายไฟแน่น
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- การใส่เกียร์
- APPROVED VENDOR มินิบอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์คอมพ์. x คอมพ์
- CHAINFLEX ถาดเคเบิ้ล 13 แอมป์สูงสุด
- NIBCO ข้อต่อ
- EAGLE แขนโพสต์ตกแต่ง
- APPROVED VENDOR ชุดตะขอแขวน Pegboard
- RAE ลายฉลุทางเท้า Enter
- AKRO-MILS 30048 เชลฟ์แม็กซ์ ชั้นวางถัง
- ULTRATECH ทางลาด Ultra Sidewinder
- NIBCO บัตเตอร์ฟลายวาล์วพร้อมเสาติดผนัง
- BROWNING เฟืองโซ่เจาะขั้นต่ำ Steel Double Type C สำหรับโซ่เบอร์ 60