3m Qi-5/16-220 | หดเย็น 8-2/0 Awg Cu 2.75in สีดำ | 5znk1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M QI-5 / 16-220 Cold Shrink 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in สีดำ | AE7NGG 5ZNK1

3M QI-5/16-220 หดเย็น 8-2/0 Awg Cu 2.75in สีดำ

In Stock
รายการ: AE7NGG รุ่น: QI-5/16-220ข้ามอ้างอิง: 5ZNK1
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
฿1,916 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดเย็น
สายเคเบิลอลูมิเนียม 8 ถึง 1/0 AWG, ทองแดง 8 ถึง 2/0 AWG
สีBlack
ID หลังจากหดตัว0.2 "
ID ก่อนหดตัว0.65 "
ความยาว2.75 "
วัสดุฉนวนยาง EPDM
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000
อัตราส่วนการหดตัวไม่ได้รับการจัดอันดับ
หดตัวชั่วคราวไม่สามารถใช้งาน
ชั่วคราว พิสัย-66 ถึง 500 F
UPC00051128577509
ความหนาของผนังหลังจากหดตัวสายเคเบิล "sulation OD ช่วง 0.20-0.65" - ขั้วต่อสูงสุด OD 0.65 "
แบบติดผนังกำแพงกลาง
ช่วงลวด8-1 / 0 AWG อลูมิเนียม, 8-2 / 0 AWG Copper

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสายเคเบิลID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาวความหนาของผนังหลังจากหดตัวช่วงลวดราคา
3M QI-10 / 37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Black | AE7NGH 5ZNK2 QI-10 / 37-270อลูมิเนียม 2 AWG ถึง 500 kcmil, ทองแดง 2 AWG ถึง 750 kcmil0.4 "1.45 "4.5 "สายเคเบิล "sulation OD ช่วง 0.40-1.45" - ขั้วต่อสูงสุด OD 1.45 "อลูมิเนียม 2AWG-500kcmil, ทองแดง 2 AWG-750kcmil฿3,201
3M QI-18 / 57-325 Cold Shrink 250-1250kcmil 6.0in Black | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325อลูมิเนียม 250-1250 kcmil ทองแดง 250-1250 kcmil0.71 "2.25 "6"สายเคเบิล "sulation OD ช่วง 0.71-2.25" - ขั้วต่อสูงสุด OD 2.25 "อลูมิเนียม 250-1250kcmil ทองแดง 250-1250kcmil฿4,503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M QI-5/16-220 หดเย็น 8-2/0 Awg Cu 2.75in สีดำ
฿1,916 / หน่วย