A ประเภทแบริ่ง: ผบ. ทบ , ความกว้างลำตัว: 2.5 " , ขนาดสลักเกลียว: 5 / 16-18 , ขนาด ง: 0.125 " , มิติ E: 2.505 " , ขนาด F: 2.005 " , มิติ G: 0.493 " , ขนาด ส: 0.25 " , มิติ เจ: 2" , มิติข้อมูล ถาม: 1.5 " , มิติ R: 1.5 " , ขนาด S: 0.344 " , มิติ Y: 0.625 " , ความสูง: 2.75 " , ประเภทการล็อค: สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ , การหล่อลื่น: แห้ง , วัสดุ: อลูมิเนียม , รูยึด: 0.328 " , รูยึดตรงกลาง: 1.5 " , เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 0.328 " , ความสูงโดยรวม: 2.75 " , ความกว้างโดยรวม: 2.5 " , วัสดุแผ่นรอง: ยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก , กระบวนการ: อัด , ความกว้างของช่อง: 0.32 " , เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: 10-32 FHSCS , ขนาดเกลียว: 5 / 16 "-18 , พิมพ์: หน้าแปลนเดี่ยวรอบสูง , ความกว้าง: 2.5 "