Dynaquip Controls Vle2.nk 3/4 | บอลวาล์ว 1awc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอนอินไลน์แซะ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8YYZ รุ่น: VLE2.NK 3/4ข้ามอ้างอิง: 1AWC7
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
฿4,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าคาร์บอน
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อsae x sae
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 3000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลRTFE
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 425 องศา F
UPC649848037894
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโครงสร้างวาล์วจัดการวัสดุประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะชั่วคราว พิสัยราคา
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.นค1/42-Pieceเหล็กคันโยกWOG 3000 psi1 / 4 "RTFERTFE-20 องศาถึง 425 องศา F฿2,018
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.นค3/82-Pieceเหล็กคันโยกWOG 3000 psi3 / 8 "RTFERTFE-20 องศาถึง 425 องศา F฿2,018
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/2 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.นค1/22-Pieceเหล็กคันโยกWOG 3000 psi1 / 2 "RTFERTFE-20 องศาถึง 425 องศา F฿3,599
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 1/2 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23-Pieceสังกะสีหล่อคันโยกWOG 5800 psi1 / 2 "ไนไตรเดลริน (R)-20 องศาถึง 175 องศา F฿3,555
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P13-Pieceหล่อเหล็กการล็อกการล็อกWOG 4600 psi1"ไนไตรเดลริน (R)-20 องศาถึง 175 องศา F฿9,156

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอนอินไลน์แซะ 3/4 นิ้ว
฿4,645 / หน่วย