DYNAQUIP CONTROLS
ตั้งแต่ปี 1964 DynaQuip Controls ได้นำเสนอโซลูชันการควบคุมของไหลสำหรับระบบส่งกำลังน้ำมันและก๊าซ เซมิคอนดักเตอร์ อาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการผลิต บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแซงต์แคลร์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
นิวเมติก
ประปา
เกี่ยวกับการควบคุม Dynaquip
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าและนิวเมติก บอลวาล์วอัตโนมัติ แอคชูเอเตอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และบอลวาล์วและผีเสื้อแบบแมนนวล ไดน่าควิ๊ป บอลวาล์วกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ได้รับการออกแบบมาสำหรับการควบคุมของไหลในท่อน้ำทิ้ง ระบบชุบ การควบคุมของเสีย การระบายความร้อนของเครื่องจักร และระบบการกรอง วาล์วอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลส / ทองเหลืองพร้อมทองเหลืองชุบโครเมียม / บอลสแตนเลส CF8M เพื่อป้องกันปฏิกิริยาของเหลวและไอน้ำ และการควบคุมมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการควบคุมการไหลที่แม่นยำ ของแบรนด์ บอลวาล์วแบบอินไลน์เหล็กกล้าคาร์บอน โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมพื้นผิวเคลือบฟอสเฟตเพื่อป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และฝารองนั่งและซีล RTFE สำหรับการป้องกันการรั่วซึม มาพร้อมก้านป้องกันการระเบิดเพื่อป้องกันการระเบิดที่เกิดจากแรงดันภายในที่มากเกินไป และด้ามจับแบบคันโยกที่จับง่ายเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ บอลวาล์วเหล่านี้มีขนาดท่อให้เลือกตั้งแต่ 1, 1/2, 1/4, 3/4 และ 3/8 นิ้ว
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วนของ DynaQuip Controls มักจะอ้างอิงข้ามกับผลิตภัณฑ์ Banjo, Plast-O-Matic, Spear Valves และ Apollo ต่างๆ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ DynaQuip Controls ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
การส่งสินค้า
อุปกรณ์ DynaQuip Controls มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
WaterCop ระบบปิดน้ำอัตโนมัติ
ระบบปิดน้ำอัตโนมัติ WaterCop เป็นวาล์วปิดน้ำอัตโนมัติที่สามารถติดตั้งในอาคารเพื่อตรวจจับการรั่วไหลหรือน้ำท่วมและปิดการจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย
DRAINMASTER วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลาของ DRAINMASTER จะกำจัดคอนเดนเสทออกจากระบบอากาศอัดโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
คำถามที่พบบ่อย
จะบำรุงรักษาบอลวาล์วที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ DynaQuip Controls อย่างไร
- ตรวจสอบวาล์วและแอคชูเอเตอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อหาความเสียหายหรือการสึกหรอ
- ทำความสะอาดวาล์วและแอคชูเอเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและเศษขยะ
- เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายตามความจำเป็น
- ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์วเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
- ทดสอบวาล์วเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าเปิดและปิดอย่างถูกต้อง
วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ DynaQuip คืออะไร?
โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศของแบรนด์เป็นวาล์วอัตโนมัติที่ใช้โซลินอยด์เพื่อควบคุมการไหลของอากาศอัด วาล์วเหล่านี้ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปอาหาร
ประโยชน์ของการใช้วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา DynaQuip มีอะไรบ้าง
ประโยชน์หลักๆ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาที่ลดลง ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่ออุปกรณ์