DYNAQUIP การควบคุมบอลวาล์วอินไลน์เหล็กกล้าคาร์บอน
สไตล์ | รุ่น | วัสดุลูกบอล | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | ขนาดท่อ | วัสดุเบาะ | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VLE2.AK0P3/4 | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็ก | การล็อกการล็อก | 3 / 4 " | RTFE | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿6,151 | |
A | VLE2.AK0P1 | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็ก | การล็อกการล็อก | 1" | RTFE | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿8,554 | |
A | VLE2.AK0P1/4 | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็ก | การล็อกการล็อก | 1 / 4 " | RTFE | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿2,018 | |
A | VLE2.AK0P3/8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็ก | การล็อกการล็อก | 3 / 8 " | RTFE | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,949 | |
A | VLE2.AK0P1/2 | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็ก | การล็อกการล็อก | 1 / 2 " | RTFE | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿4,668 | |
B | VLE2.AK 1 " | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม | เหล็กชุบสังกะสี | คันโยก | 1" | คาร์บอนและกราไฟท์ที่เติม PTFE | เหล็กชุบนิกเกิล | ฿7,168 |
บอลวาล์วอินไลน์เหล็กกล้าคาร์บอน
บอลวาล์วซีรีส์ Dynaquip Controls VLE2 เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการไหลของน้ำมันและไฮดรอลิก และการควบคุมแรงดัน วาล์วแรงดันเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมพื้นผิวเคลือบฟอสเฟตเพื่อป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน รวมถึงที่นั่งและซีล RTFE เพื่อการทำงานที่ป้องกันการรั่วซึม นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับก้านป้องกันการระเบิดเพื่อป้องกันการระเบิดที่เกิดจากแรงกดดันภายในที่มากเกินไป และด้ามจับแบบคันโยกที่ง่ายต่อการจับเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ เลือกจากบอลวาล์วอินไลน์เหล็กคาร์บอนที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกขนาดท่อ 1, 1/2, 1/4, 3/4 และ 3/8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือท่อไอเสีย
- โลหะผสมเหล็กสต็อก
- ลิงค์เชื่อมและแคลมป์
- กระบวย
- รีเลย์
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- คู่มือการใช้งาน
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- แก้วน้ำและสื่อ
- EAGLE ปลอกโพสต์กันชน
- MARCOM ดีวีดีความปลอดภัยในการขนถ่ายวัสดุ
- AQUASOL WELDING กระดาษที่ละลายน้ำได้
- GPIMETERS ถังกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- GENERAL PIPE CLEANERS สายเคเบิลแบบแยกส่วน
- EATON ซีรีส์ 1A หญิง JIC/SAE 37 องศา หมุน 90 องศา ข้อศอก
- DAYTON ชุดมอเตอร์
- LITHONIA LIGHTING ไฟบริเวณ
- HUMBOLDT ชุดม้านั่งแรงโน้มถ่วงเฉพาะ
- SMC VALVES Cuj series ขนาดกะทัดรัดขนาดเล็กติดตั้งฟรี