Dynaquip Controls Vle2.ak0p 3/4 | บอลวาล์ว 1awt4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/4 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/4 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอนอินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8ZDN รุ่น: VLE2.AK0P 3/4ข้ามอ้างอิง: 1AWT4
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
฿6,151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าคาร์บอน
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการการล็อกการล็อก
แม็กซ์ ความดันWOG 3000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลRTFE
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 425 องศา F
UPC649848037849
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลจัดการวัสดุประเภทการจัดการขนาดท่อวัสดุเบาะวัสดุต้นกำเนิดราคา
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1/4 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P1/4เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กการล็อกการล็อก1 / 4 "RTFEเหล็กกล้าคาร์บอน฿2,018
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/8 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2 VLE2.AK0P3/8เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กการล็อกการล็อก3 / 8 "RTFEเหล็กกล้าคาร์บอน฿1,949
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1/2 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P1/2เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กการล็อกการล็อก1 / 2 "RTFEเหล็กกล้าคาร์บอน฿4,668
การควบคุม DYNAQUIP VLE2.AK0P 1 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In | AA8ZDP 1AWT5 VLE2.AK0P1เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กการล็อกการล็อก1"RTFEเหล็กกล้าคาร์บอน฿8,554
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK 1" บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In | AD9MCG 4TL59 VLE2.AK 1 "เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียมเหล็กชุบสังกะสีคันโยก1"คาร์บอนและกราไฟท์ที่เติม PTFEเหล็กชุบนิกเกิล฿7,168

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/4 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอนอินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว
฿6,151 / หน่วย