VESTIL EFHD Series รถบรรทุกแพลตฟอร์มอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างของดาดฟ้า | สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFHD-3672 | 13.25 " | 13 1 / 4 " | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 13.25 " | 40 " | ฿60,325 | |
B | EFHD-3060 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 60 " | 60 " | 30 " | 30 " | 13.38 " | 39.88 " | ฿45,595 | |
C | EFHD-2448 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 13.38 " | 40 " | ฿39,978 | |
D | EFHD-3048 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 48 " | 48 " | 30 " | 30 " | 13.38 " | 40 " | ฿44,235 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดเย็บกระดาษและแบรดเล็บ
- อุปกรณ์ประแจแรงบิด
- ขนเหล็ก
- เทรลเลอร์ Hitches และ Step Bumper Hitches
- แช่เวลส์
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องมือถือ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- PHILIPS ADVANCE HID บัลลาสต์ 39 หลอดวัตต์
- VICTOR หนังหุ้มเท้าพร้อม Snaps
- WESTWARD กรงเล็บฉีก Hammr Hickory
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 5 1/2 นิ้ว
- KIPP K0269 Series ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M16
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 11-1/4 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- Cementex USA ลูกบ๊อกซ์ทอร์กบิต ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET หน้าแปลนท้ายราง
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบ Speed Square สองตัว แบบไม่มีสปริงรีเทิร์น
- WEG ODP C หน้า, ที่วางเท้า, มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟส