VESTIL EFHD-2448 รถบรรทุกแพลตฟอร์มอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ขนาด 24 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ความจุ | ปอนด์ 4800 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 13 3 / 8 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
จัดการเสร็จสิ้น | ขัดเงาสูง |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 40.25 " |
รวมถึง | (1) ด้ามจับเหล็กขัดเงาสูง (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 2" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 2" |
ความยาว | 52.63 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4800 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 13.38 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52.63 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 13.38 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | อลูมิเนียม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-efhd-2448.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 102.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 133.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างของดาดฟ้า | สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFHD-3048 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 48 " | 48 " | 30 " | 30 " | 13.38 " | 40 " | ฿44,235 | ||
EFHD-3060 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 60 " | 60 " | 30 " | 30 " | 13.38 " | 39.88 " | ฿45,595 | ||
EFHD-3672 | 13.25 " | 13 1 / 4 " | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 13.25 " | 40 " | ฿60,325 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.