DYNAQUIP ควบคุม EHG Series วาล์วกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EHG24ATE 20 | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 3 / 4 " | 115-120 VAC | ฿27,192 | |
A | EHG23ATE20H | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 1 / 2 " | 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC | ฿29,239 | |
A | EHG26ATE25H | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 1.25 " | 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC | ฿35,259 | |
A | EHG25ATE 20 | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 1" | 115-120 VAC | ฿29,381 | |
A | EHG24ATE20H | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 3 / 4 " | 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC | ฿31,168 | |
A | EHG23ATE 20 | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 1 / 2 " | 115-120 VAC | ฿24,037 | |
A | EHG25ATE20H | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 1" | 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC | ฿33,904 | |
A | EHG27ATE 25 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1.5 " | 115-120 VAC, 60 เฮิร์ตซ์ | ฿39,013 | |
A | EHG26ATE 25 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1.25 " | 115-120 VAC, 60 เฮิร์ตซ์ | ฿33,748 | |
A | EHG27ATE25H | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1.5 " | 24โวลต์,12โวลต์,24โวลต์,12โวลต์ | ฿42,593 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Backdraft หลังคาแดมเปอร์
- ชุดสายเคเบิ้ล
- แว่นขยาย
- แผงลอยและประตูอาบน้ำแบบยืนฟรี
- กรองช่องระบายอากาศจ่ายแรงเหวี่ยงขับน้อย Pkg
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- REESE ช่างแจ็คเซอร์วิส
- DAYTON ชุดหน้าแปลนปั๊มบูสเตอร์ 1-1/4 นิ้ว NPT
- THYSSENKRUPP MATERIALS ก้านทองแดง 110
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์แบบมีสายที่แนบมา, 20 A
- COOPER B-LINE B42 ป๋อช่อง
- MARTIN SPROCKET 2012 บูชเทเปอร์
- Arrow Pneumatics ชุดวาล์ว
- IIG ฉนวนท่อ
- PANDUIT ชุด
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman