จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25H บอลวาล์ว อิเล็กทรอนิกส์ 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AD6พัว46Z631

DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AD6PUA รุ่น: EHG27ATE25Hข้ามอ้างอิง: 46Z631
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
฿46,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลือกตั้ง. บอลวาล์วกระตุ้น
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
รูปแบบตัว2-Way
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
ติดตรง / อินทิกรัล
จำนวนรูโบลต์4
จำนวนพอร์ต2
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
จัดอันดับสำหรับWCP 600 psi
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 370 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece
แรงดันไฟฟ้า24โวลต์,12โวลต์,24โวลต์,12โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.19
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.7
รหัส HS8481809020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าราคา
DYNAQUIP ควบคุม EHG26ATE25 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE 25ทองเหลืองตะกั่วต่ำ1.25 "115-120 VAC, 60 เฮิร์ตซ์฿36,510
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE 25ทองเหลืองตะกั่วต่ำ1.5 "115-120 VAC, 60 เฮิร์ตซ์฿42,205
DYNAQUIP ควบคุม EHG23ATE20 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 1/2 นิ้ว Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE 20ตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "115-120 VAC฿26,004
DYNAQUIP ควบคุม EHG24ATE20 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 3/4 นิ้ว Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE 20ตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 4 "115-120 VAC฿29,418
DYNAQUIP ควบคุม EHG25ATE20 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 1 นิ้ว Fnpt | AG6TYP 46Z624 EHG25ATE 20ตะกั่วทองเหลืองฟรี1"115-120 VAC฿31,785
DYNAQUIP ควบคุม EHG23ATE20H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 1/2 นิ้ว Fnpt | AG6TYQ 46Z627 EHG23ATE20Hตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC฿31,632
DYNAQUIP ควบคุม EHG24ATE20H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 3/4 นิ้ว Fnpt | AG6TYR 46Z628 EHG24ATE20Hตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC฿33,719

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt
฿46,079 / หน่วย