DYNAQUIP CONTROLS บอลวาล์วกระตุ้นด้วยลมทองเหลือง
สไตล์ | รุ่น | โครงสร้างวาล์ว | วัสดุลูกบอล | รูปแบบตัว | แม็กซ์ ความดัน | การดำเนินการ | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PYHG5AUD02A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | การแสดงซ้ำ | 1" | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿39,531 | |
A | PYHG5AUS054A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 1" | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿46,951 | |
A | PYHG8AUD05A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | การแสดงซ้ำ | 2" | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿72,853 | |
A | PYHG7AUS054A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 1.5 " | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿61,246 | |
A | PYHG8AUS074A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 2" | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿79,646 | |
A | PYHGAAUD05A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | การแสดงซ้ำ | 3" | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿79,068 | |
A | PYHG3AUS024A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 1 / 2 " | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿35,406 | |
A | PYHG4AUS024A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 3 / 4 " | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿37,880 | |
A | PYHG6AUS054A | หนึ่งชิ้น | ทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม | สามทาง | CWP 400 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 1.25 " | สไตล์ Diverter L | RTFE | ฿52,529 | |
B | PHH2AATD05A | สองชิ้น | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | อินไลน์ | CWP 600 psi | การแสดงซ้ำ | 3" | เต็ม | PTFE | ฿87,663 | |
B | PHH2AATS065A | สองชิ้น | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | อินไลน์ | CWP 600 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 3" | เต็ม | PTFE | ฿110,445 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- เครื่องกรองกระจายแรงดูด
- รางน้ำ
- คอนแทคแม่เหล็ก NEMA
- อุปกรณ์เสริมการบดอัดและความหนาแน่น
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- แองเคอ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- PARKER ศอกถนน MNPT เหล็กกล้าคาร์บอน
- WHITESIDE เหล็ก
- DESTACO ซีรีส์ 215 แนวนอนค้างแคลมป์
- MARCOM ดีวีดีความปลอดภัยของมือและเครื่องมือไฟฟ้า
- LEWISBINS Plexton Nest และ Stack Container
- FERVI เครื่องตัดขั้นบันได
- THOMAS & BETTS M2D2M Series สายนำไฟฟ้าตัดการเชื่อมต่อ
- BALDWIN FILTERS ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น
- VESTIL คอนเทนเนอร์แบบเทกอง ซีรีส์ MHBC
- BOSTON GEAR 24 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง