Dynaquip Controls Pyhg6aus054a | บอลวาล์ว 1 1/4 นิ้ว Npt Spring Return | 1awl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS PYHG6AUS054A บอลวาล์ว 1 1/4 นิ้ว Npt Spring Return | AA8ZBY 1AWL3

DYNAQUIP CONTROLS PYHG6AUS054A บอลวาล์ว 1 1/4 นิ้ว Npt Spring Return

In Stock
รายการ: AA8ZBY รุ่น: PYHG6AUS054Aอ้างอิงข้าม: 1AWL3
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
฿56,828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวสามทาง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดันCWP 400 psi
ติดโดยตรง
การดำเนินการSpring Return - ปิดล้มเหลว
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือสไตล์ Diverter L
ความดันที่ต้องการ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลPTFE / ไวตัน (R)
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์วหนึ่งชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.56
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8481809040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโครงสร้างวาล์ววัสดุลูกบอลรูปแบบตัวแม็กซ์ ความดันการดำเนินการขนาดท่อท่าเรือวัสดุเบาะราคา
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATD05A บอลวาล์ว 3 นิ้ว Npt ทองเหลืองสองทาง | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05Aสองชิ้นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมอินไลน์CWP 600 psiการแสดงซ้ำ3"เต็มPTFE฿94,838
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATS065A บอลวาล์ว 3 นิ้ว Npt สปริงกลับทองเหลือง | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065Aสองชิ้นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมอินไลน์CWP 600 psiSpring Return - ปิดล้มเหลว3"เต็มPTFE฿119,484
DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUD02A บอลวาล์ว 1 นิ้ว Npt ทองเหลืองสองทาง | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02Aหนึ่งชิ้นทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยมสามทางCWP 400 psiการแสดงซ้ำ1"สไตล์ Diverter LRTFE฿39,531
DYNAQUIP CONTROLS PYHG8AUD05A บอลวาล์ว 2 นิ้ว Npt ทองเหลืองสองทาง | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05Aหนึ่งชิ้นทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยมสามทางCWP 400 psiการแสดงซ้ำ2"สไตล์ Diverter LRTFE฿78,815
DYNAQUIP CONTROLS PYHGAAUD05A บอลวาล์ว 3 นิ้ว Npt ทองเหลืองสองทาง | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05Aหนึ่งชิ้นทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยมสามทางCWP 400 psiการแสดงซ้ำ3"สไตล์ Diverter LRTFE฿85,539
DYNAQUIP CONTROLS PYHG3AUS024A บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Npt Spring Return | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024Aหนึ่งชิ้นทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยมสามทางCWP 400 psiSpring Return - ปิดล้มเหลว1 / 2 "สไตล์ Diverter LRTFE฿35,406
DYNAQUIP CONTROLS PYHG4AUS024A บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Npt Spring Return | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024Aหนึ่งชิ้นทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยมสามทางCWP 400 psiSpring Return - ปิดล้มเหลว3 / 4 "สไตล์ Diverter LRTFE฿37,880

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS PYHG6AUS054A บอลวาล์ว 1 1/4 นิ้ว Npt Spring Return
฿56,828 / หน่วย