DESTACO 215 Series แคลมป์ค้างแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขนหนีบ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215- ยูเอส | 2.25 " | 1" | £ 250 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | ฿2,076 | |
B | 215- ยูบี | 2.25 " | 1.15 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | horizonal | ฿1,134 | |
C | 215-U | 2.26 " | 1" | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | ฿1,070 | |
D | 215-S | 2.29 " | 1" | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | แท่งทึบ | horizonal | ฿1,319 |
ซีรีส์ 215 แนวนอนค้างแคลมป์
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series ใช้สำหรับจับชิ้นงานให้เข้าที่ด้วยมือจับก้านโยกที่วางราบเรียบเมื่อเข้าที่แคลมป์ ชุดจับยึดเหล่านี้ใช้แรงจับยึดที่ลดลง เมื่อหมุนที่จับของแคลมป์สลับแนวนอนเหล่านี้ลง แขนจับจะหมุนลงในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อล็อคตรงกลาง แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series นี้มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวาง พวกเขาเสนอทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ที่ถอดออกได้ในขณะที่ทำงานซ้ำ ๆ และสามารถทนต่อน้ำหนักได้มากถึง 250 ปอนด์ แคลมป์ยึดแนวนอนเหล่านี้ทำจากเหล็ก / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series ช่วยให้แคลมป์บาร์เปิดได้สูงถึง 87 องศา และด้ามจับเปิดได้สูงถึง 78 องศา ขณะหมุนที่จับลง แขนจับจะหมุนลงในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อล็อคตรงกลาง เมื่อกำหนดค่าที่จับในตำแหน่งแนวนอน ที่หนีบสลับเหล่านี้จะอยู่ในตำแหน่งล็อค แคลมป์ยึดแนวนอนเหล่านี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลน/ฐานตรงพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
ใช้
Destaco 215 Series แคลมป์ยึดแนวนอนใช้สำหรับงานไม้ แคลมป์สำหรับงานเบา และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
คุณสมบัติ
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวาง
- แคลมป์ยึดแนวนอนเหล่านี้ทำจากเหล็ก / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M6 ได้
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series มีฐานแบบหน้าแปลน/แบบตรงพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 202208-M: สปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนนี้สามารถปรับให้เข้ากับความหนาของวัสดุต่างๆ ได้ และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกเมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลนี้ทนทานต่อน้ำมันและปราศจาก LABS และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
- Destaco 215105: แหวนรองหน้าแปลนนี้ใช้กับแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series เพื่อปกป้องพื้นผิวข้อต่อจากความเสียหายระหว่างกระบวนการขันให้แน่นและกระจายโหลดใต้หัวน็อตและโบลต์ วงแหวนหน้าจานนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับแคลมป์ Destaco ที่หลากหลาย เช่น 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202- UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL และ 217-UB-L
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 215 Series ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series มีฐานเป็นหน้าแปลน/ตรงพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
แคลมป์สลับแนวนอนใช้การล็อกแบบ over-center เพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ในตำแหน่งล็อคกับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบ สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางชนิด เช่น แคลมป์สลับ Destaco 205-U มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่กลางคัน ดังนั้นจึงช่วยให้จับยึดได้แน่นหนา
อะไรคือความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอน?
ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับยึดแนวตั้งจะอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน ที่จับนั้นจะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งแกนหมุน (ความยาวแขนจับยึด) และความกดอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
แคลมป์แบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของตัวหนีบแบบสลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แมงมุมคัปปลิ้งขากรรไกร
- แก๊สสอบเทียบ
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- ลวดพันลวด
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- เครื่องมือไร้สาย
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- โฟม
- CHAINFLEX สายไฟ 21 แอมป์สูงสุด
- STRANCO INC ยานพาหนะ Placard ออกซิเจน
- BRISKHEAT เครื่องทำความร้อน Mantle Table Top Round Base
- MARCOM การยศาสตร์อุตสาหกรรม
- ANVIL ที่หนีบลำแสงรองรับฉนวน
- TRICO พอร์ตตัวอย่าง
- Cementex USA Hotsticks สากล
- INTERMATIC ผ้าคลุมกันฝน
- FANTECH แดมเปอร์ซัพพลายซีรีส์ 5ACC
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า