ฉันเน้น ที่หนีบแนวนอน มีที่จับขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค ที่จับเหล่านี้หมุนเพื่อดันแกนหมุนที่ยึดกับแขนจับยึดกับชิ้นงาน แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215 Series เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ งานไม้ การปิด และการประกอบ แคลมป์แบบใช้มือเหล่านี้ใช้สำหรับการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ แคลมป์ 215 Series มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่ในการติดตั้งและการใช้งาน และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์แบบใช้มือ Destaco 215-UB มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความสมบูรณ์ของโครงสร้างและทนต่อการสึกหรอภายใต้ภาระหนัก แคลมป์นี้มีแท่งแคลมป์รูปตัวยูสำหรับใส่สปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้ตามความยาวของแท่งจับ เพื่อลดเวลาหยุดทำงานและป้องกันไม่ให้ซื้อแคลมป์แยกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ขณะเดียวกันก็ป้องกันการหลุดหรือลื่นของชิ้นงาน แคลมป์นี้มีฐานตรงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งด้านข้าง Raptor Supplies มีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส ฐานมีหน้าแปลน และแคลมป์ตันแบบแข็ง
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-UB นี้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ การขนส่ง และอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการประกอบ การเชื่อม การตรวจสอบการติดตั้ง และงานไม้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น ประตูห้อง / ทางเข้า ฝาปิด และฝาปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-UB มีบาร์แคลมป์ตัว U สำหรับปรับชุดสปินเดิลตามความยาวของด้ามสำหรับจับชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานตรงสำหรับการติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวแนวตั้ง
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่ใช้งาน
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อลดความเสียหายจากการแตกหัก/การดัดงอเนื่องจากการรับน้ำหนักสูงสุด 200 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับด้ามจับที่ถือง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ด้ามแคลมป์หมุนขึ้นได้ถึง 78 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 87 องศา
- แคลมป์มีแคลมป์อาร์มยาว 2.25 นิ้ว และสูง 1.15 นิ้วใต้แคลมป์อาร์ม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco 202208-M สปินเดิลนีโอพรีนผูกมัดปลายแบนสำหรับยึดชิ้นงานโดยยึดเข้ากับแคลมป์อาร์ม
- Destaco ยังมีอะไหล่ทดแทน เช่น แหวนรองจาน 215105 เพื่อการปรับสปินเดิลที่ยืดหยุ่นในแคลมป์ Destaco 215-UB
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-UB เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 215-UB ติดตั้งอย่างแน่นหนากับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวแนวตั้งเรียบโดยใช้รูเกลียวบนฐานตรง
- แคลมป์นี้ต้องมีระยะห่างเหนือศีรษะขั้นต่ำเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากที่จับและแคลมป์บาร์เปิดขึ้น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 215-UB รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในฐานหน้าแปลน (215-U) สำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวแนวนอน สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 215-UB โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 215 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น แคลมป์สลับ Destaco 215-UB รองรับสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดด้วยมือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะอยู่ในแนวตั้ง/ตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะอยู่ในตำแหน่งแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรกับที่หนีบ Destaco หรือไม่?
ก. ด้ามสีแดงไม่มีนัยสำคัญดังกล่าว เว้นแต่เพื่อระบุบริเวณที่มองเห็นได้ สีจะเตือนผู้ปฏิบัติงานว่าที่จับสำหรับการทำงานอยู่ที่ใด และควรคว้าที่ใดและเมื่อใด
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อทำการบำรุงรักษา
A. ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือซ่อมบำรุงแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และเมื่อใดควรจับที่จับ