สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 202208-M ใช้ร่วมกับแคลมป์แบบแมนนวลหลายแบบ (แคลมป์แบบแนวตั้งและแนวนอน) ที่ใช้สำหรับจับชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งกับพื้นผิวแนวนอน/แนวตั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคลมป์แบบใช้มือที่ใช้สำหรับการเชื่อม, CNC / การตัดเฉือน, การประกอบ, การบำรุงรักษาสินค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า, งานไม้และงานติดตั้งและทดสอบ ชุดประกอบสปินเดิล Destaco มีปลายนีโอพรีนแบบไม่ทำเครื่องหมายซึ่งเหมาะสำหรับการจับชิ้นงานที่มีแนวโน้มจะเกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายจากขอบที่แหลมคม ขณะที่ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ แยกออกจากกัน ลื่นไถล หรือตกหล่นระหว่างการทำงาน แคลมป์สปินเดิลนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการงอและการแตกหักภายใต้ภาระหนัก ในขณะเดียวกันก็ให้ความทนทานต่อการเสียดสีสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง มาพร้อมก้านเกลียวยาวปรับตามขนาดของชิ้นงานได้ง่าย ชุดประกอบแกนหมุนปลายแบน Destaco มีน็อตยึดสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แกนหมุนเคลื่อนที่บนหัวแคลมป์ สปินเดิลนี้ติดตั้งบนแคลมป์แบบแมนนวลโดยใช้แหวนรองแบบมีหน้าแปลนที่จับสปินเดิลโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 202208-M เหมาะสำหรับงานจับยึดต่างๆ เช่น การเชื่อม, CNC / การตัดเฉือน, การประกอบ, การบำรุงรักษาสินค้าและเครื่องใช้, งานไม้, ฟิกซ์เจอร์และการทดสอบ แกนหมุนนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ การบินและอวกาศ การขนส่ง และสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- การออกแบบของสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนผูกมัด Destaco 202208-M ให้การสัมผัสที่สมบูรณ์บนพื้นผิวเรียบ จึงป้องกันชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่ แยกออก ลื่นไถลหรือหล่นจากการทำงานกลางคัน
- มีน็อตยึดสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แกนหมุนเคลื่อนที่บนหัวแคลมป์
- สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco มาพร้อมกับก้านเกลียวยาวเพื่อให้ปรับตามขนาดของชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์สปินเดิลนี้มีโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเพื่อป้องกันการงอและการแตกหักภายใต้ภาระหนัก ในขณะเดียวกันก็ให้ความทนทานต่อการเสียดสีสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
มาตรฐานและการรับรอง:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 202208-M เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพแคลมป์ที่มีประสิทธิภาพ
การติดตั้ง:
- สามารถติดตั้งก้านเกลียวของสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบน Destaco 202208-M เข้ากับแขนจับ/กรามของแคลมป์แบบแมนนวล และยึดก้านให้เข้าที่โดยใช้น็อตคู่
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์นำเสนอชุดแกนหมุนในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้หลากหลาย ชุดแกนหมุน ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์
ถาม สปินเดิลแบบตีนผีตายตัวและสปินเดิลแบบเท้าหมุนต่างกันอย่างไร?
A. แกนหมุนปลายแบบตายตัว เช่น Destaco 202208-M ใช้สำหรับจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบ ในขณะที่ชุดแกนหมุนตีนผีจับชิ้นงานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเรียว
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม: แบรนด์นำเสนอชุดแกนหมุนในรูปแบบอื่นหรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 202208-M แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนที่ผูกมัดแล้ว แบรนด์ดังกล่าวยังมีชุดประกอบแกนหมุนแบบตีนผีด้วย (แกนหมุนเท้าหมุน Destaco 210209).
ถาม: ชุดประกอบแกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco มีความทนทานต่อการเกิดสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ ชุดแกนหมุนเหล็กกล้าจาก Destaco สามารถทนต่อและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงได้ สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีชุดประกอบสปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมให้เลือกด้วย