Destaco 201208-M ชุดประกอบสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดมีแกนเกลียวพร้อมจุกยางเพื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลนี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนและทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทดแทนแคลมป์แบบสลับเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดในระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร และบรรจุภัณฑ์ สปินเดิลนี้สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ ซึ่งรวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลัง และแบบไฮดรอลิก มีโครงสร้างแบบนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมี โดยคงความยืดหยุ่นเหนืออุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศาถึง 100 องศาเซลเซียส ตลอดจนให้แรงจับยึดสูงสุด ทิปที่สร้างด้วยนีโอพรีนช่วยป้องกันการสึกและมาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับได้ระหว่างระยะการจับยึด มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและมีความแข็งสูงถึง 85 Shore A
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco 201208-M มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 201208-M สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดมีจุกสีแดงและโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อความทนทาน
- ให้ความแข็งแบบ Rockwell สูงถึง 85 Shore A
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- รับประกันประสิทธิภาพการทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- ปลายแหลมที่สร้างด้วยนีโอพรีนช่วยป้องกันการเสียดสี
- สปินเดิลนี้มาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- ตัวเกลียวของแกนหมุนช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 201208-M มาพร้อมกับเกลียวเมตริกเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนหน้าตัดของสกรูและรับประกันความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 201208-M ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบทดแทนสำหรับแคลมป์สลับ 201 ซีรีส์ของแบรนด์ สำหรับโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน 201208-M นี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 201208-M สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดมีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีสปินเดิลรุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม Destaco มีแกนหมุนในโครงสร้างสแตนเลสหรือไม่
ตอบ ใช่ สปินเดิล Destaco เหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นต่างๆ ของเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนหมุนเหล่านี้ใน Raptor Supplies.
ถาม สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
A. สปินเดิลทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะตัว สปินเดิลนีโอพรีนมีทิปที่สร้างจากนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างการตั้งแคมป์และมีความคงตัวทางเคมีโดยคงความยืดหยุ่นไว้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง ในทางกลับกัน สปินเดิลสแตนเลสช่วยยืดอายุการใช้งานอันเนื่องมาจากคุณสมบัติต้านการกัดกร่อน และให้ความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิที่สูงและต่ำมาก
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือจำนวนแรงทั้งหมดที่กระทำกับชิ้นงานขณะปิดหรือล็อกแคลมป์ระหว่างกระบวนการผลิต โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม แรงจับยึดที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งสปินเดิล พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ ความยาวของแขนจับยึด และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม