Destaco 215208-M ปลายแบนผูกมัดแกนนีโอพรีนหรือชุดแกนหมุนแคลมป์ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้เป็นแกนเกลียวพร้อมจุกยางที่ออกแบบมาเพื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียโฉมและทำหน้าที่เป็นหน่วยทดแทนสำหรับแคลมป์แบบสลับเพื่อยืดอายุการใช้งานและปกป้องพวกเขาจากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ ซึ่งรวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลัง และแบบไฮดรอลิก สปินเดิล Destaco 215208-M มีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมี โดยคงความยืดหยุ่นเหนืออุณหภูมิตั้งแต่ -22 องศาถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์ ตลอดจนรับประกันแรงจับยึดสูงสุด มีการกำหนดค่าด้วยปลายยางนีโอพรีนเพื่อป้องกันการสึกกร่อน และมาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อการยึดอย่างปลอดภัยโดยอนุญาตให้ปรับระยะระหว่างระยะการจับยึด มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและมีความแข็งสูงถึง 85 Shore A
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 215208-M มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะและการกัด ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 215208-M มีโครงสร้างนีโอพรีนสีแดงเพื่อความทนทาน
- มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A.
- แกนหมุนปลายแบนมีปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสี
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 215208-M ถูกกำหนดค่าด้วยเกลียวเมตริกเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนตัดขวางของสกรูและรับประกันความต้านทานการสั่นสะเทือน
- ตัวเกลียวขนาด M6 ของอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: ฝาปิด Destaco เหล่านี้ใช้กับสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนที่มีเกลียวในของแบรนด์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลียูรีเทนที่มีความต้านทานแรงดึงสูงและทนต่อการฉีกขาด และทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: ฝาปิดนีโอพรีนของ Destaco ได้รับการออกแบบมาให้พอดีกับสปินเดิลนีโอพรีนของแบรนด์ และสามารถรับน้ำหนักได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาถึง 105 องศาเซลเซียส
มาตรฐานและการรับรอง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 215208-M ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 215208-M มีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 สำหรับการป้องกันจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และเมื่อใดควรจับที่จับ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต