ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208-M หรือสปินเดิลนีโอพรีนที่ผูกมัดปลายแบนประกอบด้วยแกนเกลียวที่มีจุกยาง ซึ่งใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน สปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานและประสิทธิภาพสูงสุดในระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลนี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เสียโฉมและทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทดแทนสำหรับแคลมป์แบบสลับ ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวหนีบสลับและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208-M สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์สลับที่เข้ากันได้ รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลัง และแบบไฮดรอลิก สปินเดิลมีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมี โดยคงความยืดหยุ่นเหนืออุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส และให้แรงจับยึดสูงสุด นอกจากนี้ สปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนยังได้รับการกำหนดค่าด้วยทิปนีโอพรีนเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและมาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับได้ระหว่างระยะการจับยึด มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและมีความแข็ง 80 - 85 Shore A
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 240208-M มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 240208-M มีโครงสร้างนีโอพรีนสีแดงเพื่อความทนทาน
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดนี้มาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- ตัวเกลียวของแกนหมุนปลายแบน Destaco 240208-M ช่วยให้ติดตั้งง่าย
- มีความแข็ง 80 - 85 Shore A.
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 240208-M ถูกกำหนดค่าด้วยเกลียวเมตริกเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนตัดขวางของสกรูและรับประกันความต้านทานการสั่นสะเทือน
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- แกนหมุนปลายแบนมีปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสี
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 240208-M สามารถใช้งานร่วมกับแคลมป์ Destaco ได้หลายแบบ เช่น 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235-U, 235 -UR, 235-UB, 810-UE และ 827-UE
มาตรฐานและการรับรอง:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 240208-M ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การติดตั้ง:
- ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208-M หรือสปินเดิลนีโอพรีนที่ผูกมัดปลายแบนมีเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีสปินเดิลรุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: มีแกนหมุน Destaco รุ่นใดอีกบ้าง
A. สปินเดิล Destaco ยังมีอยู่ในรุ่นต่างๆ ของเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนและอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนหมุนเหล่านี้ใน Raptor Supplies.
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
ก. สปินเดิลแบบปลายแบนช่วยลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้สปินเดิลตีนผีแบบหมุนได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องจับยึด
ถาม สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
A. แกนหมุนทั้งสองมีลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากโครงสร้าง สปินเดิลนีโอพรีนมีทิปที่สร้างจากนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างการตั้งแคมป์ และยังแสดงความเสถียรทางเคมีโดยคงความยืดหยุ่นไว้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง สปินเดิลสแตนเลสช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนและให้ความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิที่สูงและต่ำมาก
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม