DESTACO แกนหมุนตีนผี
สปินเดิลตีนผีแบบหมุน Destaco เหมาะสำหรับการรองรับแบบปรับได้และการปรับระดับสำหรับชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ การออกแบบฐานหมุนช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่ง ปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่เรียบ และให้ความมั่นคงแก่ชิ้นงาน ใช้ในการผลิต ยานยนต์ และทางอากาศ...อุตสาหกรรมอวกาศอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของฝา (นิ้ว) | ขนาดเกลียว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 507206 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 2.75 " | ฿371 | |
A | 207206 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 2.75 " | ฿363 | |
A | 210206 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.38 " | ฿428 | |
A | 468206 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.06 " | ฿396 | |
A | 468206-M | 0.67 " | M10 | 3" | ฿423 | |
A | 250206 | 0.75 " | 1 / 2-13 | 4.63 " | ฿682 | |
B | 210209 | 2" | 3 / 8-16 | 3.56 " | ฿1,439 |
แกนหมุนเท้า
แกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco ใช้ในแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงและประกอบด้วยสปริงบีบอัดภายในเพื่อปรับความหนาตามวัสดุ มีให้เลือกหลายขนาดความสูงและมุมที่หมุนได้
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างนีโอพรีน ให้ความทนทานและทนต่อการสึกหรอ
- มีน็อตขันให้มาด้วย ช่วยให้การยึดและการปรับระดับแน่นหนาเพื่อการปรับระดับและการรองรับที่แม่นยำ
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะปรับแกนหมุนตีนผีเพื่อให้การปรับระดับชิ้นงานแม่นยำได้อย่างไร
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการปรับแต่งที่ได้รับจากผู้ผลิตเพื่อให้ได้ระดับและการรองรับชิ้นงานที่แม่นยำ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับตีนผีหมุนหรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่ปรับได้
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาขณะติดตั้งสปินเดิลตีนผีแบบหมุน Destaco มีอะไรบ้าง
ตรวจสอบการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมและการติดตั้งที่ปลอดภัยเพื่อให้การรองรับชิ้นงานที่มั่นคง ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่แบรนด์ให้ไว้สำหรับข้อกำหนดเฉพาะและข้อกำหนดแรงบิด
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของสปินเดิลตีนผีแบบหมุน Destaco เหล่านี้คือเท่าใด
สปินเดิลเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำสำหรับสปินเดิลตีนผีแบบหมุน Destaco เหล่านี้หรือไม่
ตรวจสอบสปินเดิลเป็นประจำเพื่อดูสัญญาณการสึกหรอ หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามที่ผู้ผลิตแนะนำ และขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่น ปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาที่ให้ไว้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยึดรีลท่อ
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย
- เครื่องมิลลิ่ง T-Nuts
- เตียงเด็กอ่อน
- หัวปุ่มกด
- อุปกรณ์ประปา
- รถบรรทุกมือ
- ลวดสลิง
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ENERPAC ปั๊มไฮโดรลิ
- HUSQVARNA แผ่นขัด 50 Grit
- ATP ท่อโพลียูรีเทน 1/4 นิ้ว
- ADVANCE TABCO เคาน์เตอร์
- ACROVYN กันรอยกันชน สีเงิน Acrovyn ยาว 240 นิ้ว
- HOFFMAN ตัวแยกแนวนอน Fusion G7 ซีรี่ส์
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสายซีรีส์ LTGES02G
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 13/16-20 Unef
- VALLEY CRAFT รถเข็นกรงโปรไฟล์สูง
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวป้องกันเสริมของ IEC